Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Bodentrampolin "Playground Fit"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613134519
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     3134519
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
bodentrampolin eurotramp
bodentrampolin

  • Für den Outdoorfitness-Bereich konzipiert
  • Langlebig durch robustes Sprungtuch aus Gurtgewebe
  • Feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Lieferung erfolgt komplett vormontiert


Eurotramp Bodentrampolin "Playground Fit": Perfekt für Jugendliche, Erwachsene sowie alle Sportler
Mit dem Bodentrampolin "Playground Fit" von Eurotramp erhalten Sie ein robustes Outdoor-Trampolin für den ganzjährigen Einsatz im Freien. Dank der hochstabilen, feuerverzinkten Rahmenkonstruktion und des Sprungtuchs aus drahtverstärktem Gurtgewebe ist das Sportgerät besonders robust und das Tuch schwer entflammbar. Perfekt für alle Sportler.

Spezielle Beschichtung
Die spezielle Sprungtuch-Beschichtung erhöht das Sprungvergnügen zusätzlich und macht es noch langlebiger. Dank dieser Hightech-Beschichtung hält das Trampolin auch besonders starken Beanspruchungen stand.

Fallschutzplatten mit EPDM-Oberschicht
Die Vorteile der Platten sind vor allem die Wasserdurchlässigkeit sowie die schnell trocknende Eigenschaft. Ebenso ist der Fallschutz rutschhemmend auch bei nassem Wetter und sehr farbstabil.

Produktdetails:
  • Grubentiefe: 30 cm, unter dem Sprungbereich 61 cm
  • Stahlfedern: 56 Stück
  • Gewicht: 168 kg
  • Fallschutz Farbe: Grau
  • Inkl. Fundamentpläne, Montage- und Wartungsanleitungen

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Oberboden; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Max. Fallhöhe : 100 cm
  • Material Rahmen : Stahl, feuerverzinkt
  • Material Sprungmatte: 6-fach drahtverstärktes, beschichtetes Gurtgewebe mit Zusatzbeschichtung
  • Sicherheitsbereich : 544x543 cm
  • Außenmaße: 200x200 cm
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Lieferumfang: Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten
  • Trampolinform: Eckig
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Outdoorfitness-Bereich; Öffentlicher Spielplatz; Öffentliche Einrichtungen; Kindergarten; Parkanlage; Öffentlicher Spielplatz
  • Maße Sprungfläche: 144x144 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Material Rahmen: Stahl, feuerverzinkt
  • Material: Stahl, feuerverzinkt ; 6-fach drahtverstärktes, beschichtetes Gurtgewebe mit Zusatzbeschichtung

Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Spielplatzgerät, Trampolin, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Freizeit-Trampolin, EN, 1176, Spielplatztrampolin, Freizeittrampolin, Kidstramp, Kindertrampolin, Outdoorspiele, kids, tramp, playground, Erdtrampolin, Spielplatz-Aktion, Playground, viereckig, eckig, rechteckig, Kids, Tramp, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.464,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.722,52*
€ 5.619,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.669,02*
€ 5.556,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.529,23*
€ 5.389,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.471,59*
€ 5.321,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.464,45*
€ 5.312,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.