| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613134900 Herst.-Nr.: 3134900 EAN/GTIN: 04260346275043 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Stellt die natürlichen Spannungsverhältnisse im Körper wieder her
- Öko-Tex 100 zertifiziert und für Allergiker geeignet
- Mit 3 kleinen (je 13 cm) und einer großen Schlaufe (61 cm)
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Blackroll Loop-Band "Stretch-Band": hautfreundlich und robustDas hautfreundliche Blackroll Loop-Band "Stretch-Band" verfügt über eingenähte Schlaufen, die sicheren Halt bei den Übungen geben und ein individuelles Training je nach Leistungsstand des Sportlers ermöglichen. Durch das Muskellängentraining können Sie Ihre Mobilität verbessern und Alltagsbeschwerden wie Rücken- oder Nackenschmerzen vorbeugen. Denn: Sie trainieren nicht nur einzelne Muskeln, sondern ganze Muskelketten. Da bei diesem statischen Krafttraining in der Gelenk-Endposition zudem die Faszien involviert sind, wird das gesamte System "geschmeidig". Produktdetails: - Gewicht: 102 g
- Waschbar bis 60 °C
- Öko-Tex Zertifikatsnummer: 94.0.9158
- Breite: 3 cm
- Material: Naturgummi; Polyster
- Länge: 100 cm
- Farbe: Balanced Green
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, Massagerolle, Dehnband, Stretch-Band, Stretchband, blackroll massagerolle, dehnband, bodyband grün, Fitnessband, Fitness-Bänder, Fitness-Band, Stretch, Stretching, Stretchen, Expander, Blackroll, Faszien, Faszientraining, Stretchbänder, Faszientrainer, Faszien-Traning, Faszien-Training, Loop, Loopband, training, loop, band, loopbänder, bänder, Trainer, Faszien-Tool, Faszientool, Faszien-Trainer, Fitness, Band, Bänder, stretch, Muskellängentraining, Muskellängen-Training, Muskellängen, Training, Stretchgurte, Stretchgurt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 14,72* | € 21,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 15,45* | € 21,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 15,64* | € 21,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 479 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 18,16* | € 25,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 479 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 479 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 479 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|