Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Union Aquapark "Play Lane"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613139006
Hersteller:
     UNION
Herst.-Nr.:
     3139006
EAN/GTIN:
     04044475247481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badespaß

  • Fördert Kondition, Beweglichkeit und Balance
  • Passt auch in ein 25 m Becken
  • 2 Jahre Garantie
  • Für bis zu 10 Personen
  • Aus 5 Modulen


Union Aquapark "Play Lane": Ideales Badespaß-Großgerät
Der Aquapark "Play Lane" aus dem Hause Union eignet sich nicht nur für den Einsatz in Seen und Meeren, sondern passt auch in ein 25 m Becken in Frei- und Hallenbädern. Im Lieferumfang ist neben des vielseitigen Aquaparks auch ein Reparaturset und die benötigte Anzahl an Befestigungs-Seilen enthalten. Zusätzliche Verbindungsabdeckungen für den Raum zwischen den einzelnen Stationen schließen Lücken und sorgen dadurch für bestmögliche Sicherheit. Diese Strecke besteht aus 5 Modulen.

1. Union Neptunes Steps "Aqua Blue"
  • Zwei Unterwasserstufen sowie flache Griffe
  • Das ideale Aquapark-Einstiegsgerät
  • Max. Personen: 1
  • Wassertiefe: 1,05 m
  • Maße (LxBxH): 183x183x42 cm
  • Gewicht: 23 kg
2. Dragontail 2 (Drachenschwanz)
  • Ideal zum Testen des Gleichgewichts beim Darüberlaufen dieser schmalen Plattform mit wechselnder Steigung
  • Max. Personen: 2
  • Wassertiefe 1,28 m
  • Maße (LxBxH): 610x183x78 cm
  • Gewicht: 49 kg
3. Union Bypass "10 (Tunnel/Durchlauf)
  • Zum Krabbeln, Klettern, Rutschen oder Springen
  • Max. Personen: 4
  • Wassertiefe: 1,66 m
  • Maße (LxBxH): 305x243x152 cm
  • Gewicht: 67 kg
4. Union The Temple "10"
  • Zum Überklettern und Springen
  • Max. Personen: 2
  • Wassertiefe 1,50 m
  • Maße (LxBxH): 305x183x128 cm
  • Gewicht: 39 kg
5. Union Hill
  • Hindernis zum drüber Klettern
  • Max. Personen: 5
  • Wassertiefe: 1,66 m
  • Maße (LxBxH): 305x183x152 cm
  • Gewicht: 31 kg
Produktdetail:
  • Farbe: Blau-Weiß
Lieferumfang:
  • Aquapark "Play Lane"
  • Reparaturset
  • Benötigte Anzahl an Befestigungs-Seilen
  • Verbindungsabdeckungen

  • Einsatzbereich: Badesee; Sprungbecken; Meer
  • Sicherheitsabstand: 3 m
  • Max. Nutzeranzahl: 14
  • Notwendige Mindestwassertiefe: 1,60 m
  • Maße: 17,08x2,43x1,52 m
  • DIN-Norm: DIN 25649
  • Verbindungsart: Überlappende Klettverschlüsse
  • Gewicht: 209 kg

Weitere Suchbegriffe: Wasserspiel-Geräte, Wasserspiel-Gerät, Wasserspielgeräte, Wasserspielgerät, Badespaßgeräte-Großgeräte, Wasserspiel, Badespaßgeräte-Schwimminsel, Badespaßgeräte-Schwimmfloß, Wasserspielobjekt, Wasserspielobjekte, Wasserspielelemnte, Wasserspielelemente, Wasserspielplatz, Badespaßgeräte, Union, Aquaparks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.519,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.683,86*
€ 13.903,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.643,44*
€ 13.855,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.539,73*
€ 13.732,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.519,73*
€ 13.708,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.