Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Union Aquapark "Sport Lane"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613139022
Hersteller:
     UNION
Herst.-Nr.:
     3139022
EAN/GTIN:
     04044475247504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badespaß

  • Fördert Kondition, Beweglichkeit und Balance
  • Passt auch in ein 25 m Becken
  • 2 Jahre Garantie
  • Für bis zu 15 Personen
  • Aus 5 Modulen


Union Aquapark "Sport Lane": Sichere Verbindungen für maximalen Badespaß
Ob Hüpfen, Balancieren, Springen, Krabbeln oder einfach zum Relaxen – mit dem Union Aquapark "Sport Lane" sorgen Sie für Abwechslung. Das Wassergroßgerät eignet sich für Seen, Meere und Schwimmbecken mit einer Größe von 25 m. Für größtmögliche Sicherheit sorgen die im Lieferumfang enthaltenen Verbindungsabdeckungen. Diese schließen die Lücken zwischen den 5 Stationen.

1. Union Neptunes Steps
  • Zwei Unterwasserstufen sowie flache Griffe
  • Das ideale Aquapark-Einstiegsgerät
  • Max. Personen: 1
  • Wassertiefe: 1,05 m
  • Maße (LxBxH): 183x183x 42 cm
  • Gewicht: 23 kg
2. Union "The Temple 10"
  • Springen Sie über die Mitte oder klettern Sie an der Seite herum
  • Max. Personen: 2
  • Wassertiefe: 1,50 m
  • Maße (LxBxH): 305x183x128 cm
  • Gewicht: 39 kg
3. Crow´s Nest
  • Laufen Sie um die Seite herum oder springen Sie über die Spitze
  • Max. Personen: 4
  • Wassertiefe: 1,44 m
  • Maße (LxBxH): 305x243x122 cm
  • Gewicht: 45 kg
4. Ninja Jump
  • Testen Sie Geschwindigkeit und Beweglichkeit beim Springen über eine schräge Plattform
  • Max. Personen: 1
  • Wassertiefe: 1,20 m
  • Maße (LxBxH): 610x243x50 cm
  • Gewicht: 54 kg
5. Union Hill
  • Hindernis zum drüber Klettern
  • Max. Personen: 5
  • Wassertiefe: 1,66 m
  • Maße (LxBxH): 305x183x152 cm
  • Gewicht: 31 kg
Produktdetail:
  • Flächengewicht: 1100 g/m² Aquapark spezifisches Material
  • Farbe: Blau-Weiß
Lieferumfang:
  • Aquapark "Sport Lane"
  • Reparaturset
  • Benötigte Anzahl an Befestigungs-Seilen
  • Verbindungsabdeckungen

  • Einsatzbereich: Badesee; Sprungbecken; Meer
  • Sicherheitsabstand: 3 m
  • Notwendige Mindestwassertiefe: 1,66 m
  • DIN-Norm: DIN 25649
  • Verbindungsart: Überlappende Klettverschlüsse
  • Maße: 17,08x3,67x1,52 m
  • Gewicht: 192 kg
  • Max. Nutzeranzahl: 13

Weitere Suchbegriffe: Wasserspiel-Geräte, Wasserspiel-Gerät, Wasserspielgeräte, Wasserspielgerät, Badespaßgeräte-Großgeräte, Wasserspiel, Badespaßgeräte-Schwimminsel, Badespaßgeräte-Schwimmfloß, Wasserspielobjekt, Wasserspielobjekte, Wasserspielelemnte, Wasserspielelemente, Wasserspielplatz, Badespaßgeräte, Union, Aquaparks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.544,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.745,99*
€ 13.977,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.699,94*
€ 13.922,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.567,71*
€ 13.765,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.544,94*
€ 13.738,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.