Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bänfer Turnringe-Set "Exklusiv"


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613139804
Hersteller:
     Bänfer
Herst.-Nr.:
     3139804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Turnringe
turnringe

  • Trainiert Trizeps, Schulter, Brust und Rücken
  • Ideal für Zirkeltraining, Functional Training, Spitzensport
  • Komplett-Set, 1 Paar Ringe, Karabiner sowie Gurtbänder
  • Extrem belastbar bis 350 kg
  • Mittels Karabiner mit Drehgewinde zu befestigen


Bänfer Turnringe-Set "Exklusiv": Mobil drinnen und draußen einsetzbar
Das Bänfer Turnringe-Set "Exklusiv" ist aus robustem Schichtholz gefertigt. Dank griffiger Oberfläche haben Sie stets guten Halt. Die langlebigen Gurtbänder kommen mit einer Länge von 63 cm und lassen sich mittels im Lieferumfang enthaltenen Karabinern an längeren Gurten oder Seilen befestigen bzw. einhängen und dadurch an zahlreichen Stellen wie Bäumen, Geländern, Sprossenwänden und Co befestigen.

Produktdetails Turnringe:
  • Material: Schichtholz
  • ø außen: 236 mm
  • ø innen: 180 mm
  • Stärke des Ringes: 28 mm
  • Max. Belastbarkeit: 350 kg
  • Gewicht: ca. 350 g
Produktdetails Gurtband:
  • Material: Polyester (100 %)
  • Breite: 5 cm
  • Länge: 63 cm

  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Farbe: Holz-Natur
  • Durchmesser innen: 180 mm
  • Durchmesser außen: 236 mm
  • Material Ringe: Birkenschichtholz
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Material Seile: Polyester

Weitere Suchbegriffe: Turnring, Sportringe, Bänfer, mit, Bändern, Aufhängegurten, für, zu, Hause, Zuhause, Homeworkout, kurzem, Band, Gurt, Fitnessübungen, kinder, holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,42*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 211,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 262,46*
€ 312,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 260,19*
€ 309,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 243,63*
€ 289,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 234,13*
€ 278,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 211,42*
€ 251,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.