Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finis Monoflosse "Mermaid Dream Fin"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613140505
Hersteller:
     Finis
Herst.-Nr.:
     3140505
EAN/GTIN:
     00616323704114
Suchbegriffe:
Schwimmflossen
schwimmflossen

  • Für Kinder: Schwimmen wie eine Meerjungfrau
  • Geeignet ab 6 Jahren
  • Wächst mit: Von Schuhgröße 26 bis 35 geeignet
  • Leuchtet und funkelt im Sonnenlicht
  • Sicheres Schwimmen, Schnellverschluss, gummierten Kanten


Finis Monoflosse “Mermaid Dream Fin”: Hoher Tragekomfort
Die Monoflosse “Mermaid Dream Fin” von Finis sorgt für strahlende Kinderaugen. Sie funkelt nicht nur in der Sonne, sondern bietet vor allem einen hohen Komfort während des Schwimmens und Tauchens. Separate Fußtaschen sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und erleichtern das Schwimmen. Die Doppelriemen-Funktion am Fußgelenk ermöglicht obendrein die Befestigung des einzelnen Fußes oder beider Füße gleichzeitig.

Die Flosse, die mitwächst
Möglich machen das die verstellbaren Fußschlaufen, sowie extra Schaumstoff-Fußeinlagen. Dadurch können Kinder die Monoflosse von Schuhgröße 26 bis 35 nutzen – und das bei stets hohem Tragekomfort. Mit Schaumstoffeinlage Schuhgrößen 26-31, ohne von 31-35.

Produktdetails:
  • Material Fußtasche und Fußband: TPR (Thermo-Plastik Gummi)
  • Material Flossen: Biegsames Plastik für hohe Tauchqualität (TR55)
  • Material Haken: Polypropylen
  • Maße: 56x8,6x44 cm

  • Einsatzbereich: Schwimmtraining
  • Material: TPR
  • Zielgruppe: Kinder
  • Für Schuhgröße: 26-35
  • Gewicht: 500 g
  • Farbe: Pink-Lila

Weitere Suchbegriffe: Schwimmen, Funsport, Flossen, Monoflosse, Flosse, Meerjungfrauenflosse, Meerjungfrauflosse, Monoflossen, Flossenschwimmen, Meerjungfrauschwimmen, Meerjungfrau, Funsports, Flossensocken, Mono-Flosse, wie, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.