Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Ballsport
>
Bälle
>
Fußball
>
Schienbeinschoner
>
Artikel
Super Pro Schienbeinschoner "Protector" XS,Schwarz-Weiß
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613141117
Hersteller:
Super Pro
Herst.-Nr.:
3141117
EAN/GTIN:
8719638445436
Suchbegriffe:
Schienbeinschoner
Schienbeinschützer
schienbeinschützer
Vorgeformte langlebige Polsterung für bestmöglichen Schutz
Für Thaiboxen, Kickboxen und MMA
Sicherer Halt und individuell anpassbar
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Super Pro Schienbeinschützer "Protector": die effektive Kampfsport-Schutzausrüstung
Die Super Pro Schienbeinschützer "Protector" sind aus robustem Polyurethan (PU) gefertigt – so ist der Schützer besonders langlebig und schützt den Sportler effektiv. An der Wade befinden sich zudem Gummizüge und 2 Klettverschlüsse, die sicheren Halt geben und die den Schoner individuell anpassbar machen.
Empfohlene Schienbeinlängen:
XXS: kleiner als 28 cm
XS: ca. 28 cm
S: ca. 30 cm
M: ca. 32 cm
L: ca. 34 cm
XL: ca. 37 cm
Farbe: Schwarz-Weiß
Einsatzbereich: Kickboxen; MMA; Thaiboxen
Material: PU
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
Schwarz-Weiß
... >
Boxen & Kampfsport
>
Schutzausrüstung
>
Schienbeinschutz
Weitere Suchbegriffe:
Kampfsport
,
Schlagpolster
,
Kickboxen
,
Kickboxtraining
,
Kickbox-Training
,
MMA
,
Mixed
,
Martial
,
Arts
,
Schienbeinschutz
,
Thaiboxen
,
Thai-Boxen
,
Kampfsport-Training
,
Kampfsporttraining
,
Schienbein-Schutz
,
Schienbein-Schützer
,
Zubehör
,
Training
,
Schienbein
,
Schutz
,
Schienbein-Schoner
,
Schutzausrüstung
,
Schützer
,
Beinschoner
,
Schoner
,
Beinschützer
,
Beinschutz
,
Scheinbein-Schutz
,
Schienbein-Schüter
,
Spannschützer
,
Spannschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,46*
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 43,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,08*
€ 69,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,49*
€ 68,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,10*
€ 65,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,32*
€ 63,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,99*
€ 60,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,46*
€ 51,72
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Super Pro Schienbeinschoner "Protector" L,Schwarz-Rot
Super Pro
3147838
ab € 43,37*
Ähnlich
Super Pro Schienbeinschoner "Protector" L,Schwarz-Weiß
Super Pro
3141146
ab € 43,33*
Ähnlich
Super Pro Schienbeinschoner "Protector" M,Schwarz-Rot
Super Pro
3147825
ab € 43,44*
Ähnlich
Super Pro Schienbeinschoner "Protector" M,Schwarz-Weiß
Super Pro
3141133
ab € 43,39*
Ähnlich
Super Pro Schienbeinschoner "Protector" S,Schwarz-Gold
Super Pro
3142019
ab € 43,48*
Ähnlich
Super Pro Schienbeinschoner "Protector" S,Schwarz-Rot
Super Pro
3147812
ab € 43,62*
Ähnlich
Super Pro Schienbeinschoner "Protector" S,Schwarz-Weiß
Super Pro
3141120
ab € 43,47*
Ähnlich
Super Pro Schienbeinschoner "Protector" XL,Schwarz-Gold
Super Pro
3142048
ab € 43,49*
Ähnlich
Super Pro Schienbeinschoner "Protector" XL,Schwarz-Rot
Super Pro
3147841
ab € 43,35*
Ähnlich
Super Pro Schienbeinschoner "Protector" XL,Schwarz-Weiß
Super Pro
3141159
ab € 43,34*
Ähnlich
Super Pro Schienbeinschoner "Protector" XS,Schwarz-Gold
Super Pro
3142006
ab € 43,25*
Ähnlich
Super Pro Schienbeinschoner "Protector" XS,Schwarz-Rot
Super Pro
3147809
ab € 43,56*
Ähnlich
Super Pro Schienbeinschoner "Protector" XXS,Schwarz-Weiß
Super Pro
3141104
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen