Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme AirIncline "Small Carbon" by AirTrack Factory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613142501
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3142501
EAN/GTIN:
     04044475247603
Suchbegriffe:
AirTrack

  • Für das Roll-Training, als Sprungbrett und als Landematte
  • Verschiedene Trainingsintensitäten durch Druckanpassung
  • Inkl. Handgebläse
  • In 3 Minuten einsatzbereit
  • Platzsparend lager- und transportierbar


Sport-Thieme AirIncline "Small Carbon” by AirTrack Factory: Im exklusiven Design
Der Sport-Thieme AirIncline "Small Carbon" kommt, wie der Name bereits vermuten lässt, im exklusiven Carbon-Design. Sie ist dank der Größe (LxBxH): 200x100x40 cm noch handlicher als die Standardausführung. Strapazierfähiges Vinyl und die Keilform sorgen für ein großes Einsatzgebi"t. So überzeugt die Matte durch ihr breites Anwendungsspektrum: Ob als Trainingshilfe für das Kinderturnen, als Absprungmatte für das Parkour-Training oder für das Rolltraining wie Vorwärts- und Rückwärtsrollen – die Carbon-Ausführung ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch ein echtes Allround-Talent. In Kombination mit Turnmatten ist diese Luftmatte auch als Landefläche nutzbar. Obendrein punktet die Sport-Thieme AirIncline Small “Carbon” mit einer Garantieleistung von 5 Jahren.

Schneller Aufbau für effektives Training
Die AirIncline Small “Carbon” ist nicht nur besonders weich und fehlerverzeihend, sie punktet auch mit einem schnellen Aufbau. Gerade einmal 3 Minuten sind nötig und die Trainingshilfe ist aufgepumpt und einsatzbereit. Das Must-have für den Einsatz im Kinderturnen, Parkour-Training, für Bewegungslandschaften sowie für zu Hause.

Lieferumfang:
Sport-Thieme AirIncline Small “Carbon” by AirTrack Factory, inkl. Handgebläse

  • Material: Vinyl
  • Breite: 1,0 m
  • Länge: 2 m
  • Einsatzbereich: Training; Leistungssport
  • Farbe: Schwarz-Rot
  • Produktart: AirRamp; Carbon-Serie
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Geeignet für: Anfänger; Fortgeschrittene; Profis
  • Gewicht: ca. 11 kg
  • Altersempfehlung : ab 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Parkour, Airtrack, AirTracks, Keilmatte, Keilmatten, Block, Factory, Sport-Thieme-Carbon, Matte, für, zu, Hause, AirIncline, Small, “Carbon”, by, Carbon, Kinderturnen, Rolltraining, Air, Incline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,92*
€ 650,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,69*
€ 637,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,66*
€ 608,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,06*
€ 587,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,71*
€ 543,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.