Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rabo Tricycles Anhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613142905
Hersteller:
     Rabo Tricycles
Herst.-Nr.:
     3142905
EAN/GTIN:
     05745000199129
Suchbegriffe:
Dreiradanhänger

  • Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlrohr
  • Stabile Achse für lange Haltbarkeit
  • Hochwertige und langlebige Kunststoffreifen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Rabo Tricycles Anhänger: Mehr als nur eine Ergänzung
Der Tricycles Anhänger von Rabo ist der ideale Begleiter für das Außengelände in Kindergarten und den Spielplatz: Damit lassen sich Lieblingsspielzeuge oder Spielfreunde mitnehmen. An der Deichsel befindet sich ein Handgriff, sodass die Kids den Anhänger auch ohne Kinderfahrzeug verwenden können.

Produktdetails:
  • Material: Pulverbeschichtetes Stahlrohr, Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 92x46x46 cm
  • Gewicht: 6,6 kg
  • Belastbar bis 25 kg

Verwendbar mit den Rabo Fahrzeugen:
  • Rabo Trike 3
  • Rabo Tricart 2000
  • Rabo Rider
  • Rabo Taxi

  • Anzahl Kinder: 1 Kind
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Kinderkrippe
  • Altersgruppe: 0-3 Jahre; 4-8 Jahre
  • Material Rahmen : Stahl
  • Farbe : Gelb
  • Gewicht : 6,6 kg
  • Maße : 92x46x46 cm
  • Modell: Tricycles

Weitere Suchbegriffe: Kinderfahrzeuge, Kinderfahrzeug, Dreirad, Dreiräder, Dreirad-Taxi, Anhänger, Dreirad-Anhänger, Rabo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,04*
€ 222,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.