Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Life Fitness Rudergerät "Heat Performance Rower TFT"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613148701
Hersteller:
     Life Fitness
Herst.-Nr.:
     3148701
EAN/GTIN:
     00661596811236
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Rudergerät
Rudermaschine
rudergerät

  • TFT-Display: Interaktive Programme und visuelle Animation
  • Rudergriff mit Tasten zur Bedienung des Displays
  • Eingebettetes Rollenführungssystem für lange Lebensdauer
  • Dank Generator ohne externe Stromquelle nutzbar
  • Leicht zugänglicher Fußriemen mit Schnellöffnung


Life Fitness Rudergerät "Heat Performance Rower TFT": Mit interaktiven Trainingsmöglichkeiten
Das Life Fitness Rudergerät "Heat Performance Rower TFT" besteht aus einem besonders robusten Stahlrahmen und einer Aluminium-Schiene. Das ermöglicht auch bei hochintensiven Workouts jederzeit maximale Sicherheit und einen ruhigen Lauf. Besonders über die Motovations-Trainingsprogramme erhalten die Trainierenden auf unterhaltsame Weise Echtzeitdaten zu ihren Leistungen, in dem sie in "Race a Friend" gegen Freunde bzw. in "Race a Distance" gegen einen simulierten Ruderer antreten und so z. B. Rückstände durch eine höhere Schlagzahl oder stärkere Züge aufholen müssen.

Ausstattung:
  • leicht zugängliche Fußriemen mit Ratscheneinstellung und Schnellöffnung
  • 300 Grad Stellrad
  • 2 Transporträder vorne und ein Transportgriff in der Endkappe
  • Reibungsloser magnetischer & luftbasierter Widerstand
  • Smartphone-Halterung über dem Trainingscomputer
  • Ergonomischer Griff
  • Farbe: Anthrazit-Schwarz

Trainingscomputer:
  • TFT-Anzeige: Zeit, Distanz, Züge pro Minute, Zwischenzeit 500 Meter, Widerstandsstufe, Kalorien, Watt, Herzfrequenz
  • Workout-Programme: Quick Start, Leistungstraining, Herzfrequenztraining, Intervalltraining, "Race a Distance, "Race a Friend"
  • Herzfrequenz-Übertragung: Bluetooth, ANT+ (Schnittstelle nur für Brustgurte kompatibel, nicht für Apps)
  • Stromversorgung: Generator mit Eigenantrieb und Lithium-Polymer Akku
  • Genauigkeit Leistungsmessung (Watt): +/- 1 %)

  • Einsatzbereich: Professionell
  • Widerstandseinstellung: Stellrad
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Widerstandssystem: Luftwiderstand; Magnetwiderstand
  • Ruderbewegung: Seilzugtechnik
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 120 kg; Geräte bis 140 kg; Geräte bis 150 kg; Geräte bis 130 kg
  • Material: Stahl; Aluminium
  • Sitzhöhe: 45 cm
  • Aufstellmaße (LxBxH): 216x71x120 cm
  • Gerätegewicht: 61 kg
  • Belastungsbandbreite: 100 Stufen
  • Bremssystem: Luft-/Magnetwiderstand
  • Stromversorgung: Generator
  • Trainingscomputer: Trainingszeit; Kalorien; Distanz; Watt; 500 Meter-Zeit; Herzfrequenz; Widerstandsstufe
  • Trainingsprogramme: Intervall
  • Ausstattung: Transportrollen; Smartphonehalter; Ergonomischer Griff
  • Schnittstelle: Bluetooth; ANT+

Weitere Suchbegriffe: Ruder-Maschine, Rudern, cardiotrainer, rudergeräte, Rower, Ruderbank, Cardio, Ruder-Gerät, Ausdauersport, Ausdauertraining, Ausdauer, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Ruderergometer, Rudertrainer, Rudertrainingsgerät, Cardiotraining, Cardiofitness, für, Profis, Profi, Rudergeräte, Cardiogerät, Rudermaschinen, Cardio-Gerät, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, verbessern, Ganzkörpertrainer, Trainingsgeräte, Oberkörpertrainer, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.754,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.977,27*
€ 3.542,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.943,85*
€ 3.503,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.840,87*
€ 3.380,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.787,03*
€ 3.316,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.754,38*
€ 3.277,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.