Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußballtornetz für Mini-Fußballtor "Fun to play" 120x80x100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613150115
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3150115
EAN/GTIN:
     04044475251105
Suchbegriffe:
Fußballtornetz
fußballtornetz

  • Ideal für Vereine, Schulen und Co.
  • Individuell bedruckbar
  • Dank Mesh-Gewebe besonders langlebig
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Bedruckbares Fußballtornetz für Mini-Fußballtor "Fun to play": Ihr Logo in Szene gesetzt
Mit dem bedruckbaren Fußballtornetz für Mini-Fußballtor "Fun to play" individualisieren Sie Ihre Räumlichkeiten und Ihr Trainingszubehör. Ob Vereinslogo oder Sponsorendruck – schicken Sie uns im Nachgang Ihrer Bestellung das gewünschte Logo als PDF-Datei an info@sport-thieme.de unter Angabe Ihrer Bestellnummer.

Wie groß ist das Logo?
Die Größe der Druckfläche beträgt beim kleineren Netz (LxB) 70x55 cm. Wählen Sie die größere Netzvariante steht Ihnen eine Druckfläche von (LxB) 100x70 cm für Ihren individuellen Logo-Wunsch zur Verfügung.

Produktdetails:
  • Maße Großes Netz (LxBxH): 150x75x100 cm
  • Maße Kleines Netz (LxBxH): 120x80x100 cm

  • Tornetze für: Mini-Trainingstore
  • Torgröße: 1,20x0,80 m
  • Netzfarbe: Weiß
  • Material Netz: Mesh-Gewebe
  • Gewicht: 4 kg

Weitere Informationen:
Größe:
120x80x100 cm
Weitere Suchbegriffe: Netz, Ersatznetz, Ersatznetze, für, Mini-Tore, Minitore, Mini, Tore, bedruckbar, Bedruckbares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,91*
€ 202,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3150102
ab € 132,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.