Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Schwimmen
>
Aqua Fitness
>
Aufbewahrung
>
Artikel
Sport-Thieme Aufbewahrungsregal by Vendiplas Grau,Mittel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613151059
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3151059
EAN/GTIN:
04044475248242
Suchbegriffe:
Regal
Schwimmbadausstattung
Regale
für
Frei stehendes Regal, erhältlich mit 1 oder 2 Abschnitten
Jeweils mit 4 Etagen zur bequemen Aufbewahrung
Breite Öffnungen von 41 cm zwischen den Etagen
Hält extremen Wetterbedingungen stand
Komplett aus PVC gefertigt, ohne rostende Metallteile
Must-have für jedes Schwimmbad - das frei stehende Sport-Thieme Aufbewahrungsregal by Vendiplas
Das frei stehende Sport-Thieme Aufbewahrungsregal hält auch extremen Wetterbedingungen von -40˚C bis +80˚C stand, ist resistent gegen UV-Licht, Chlor sowie Wasser. Dank des hygienischen und leicht zu reinigenden Materials aus Polyvinylchlorid (PVC) ist das Regal wasserdicht und pflegeleicht. Weitere Farben wie Creme, Rot und Gelb sind auf Anfrage lieferbar.
Kleine Variante mit 1 Abschnitt:
Frei stehendes Regal mit 4 Etagen und einem Abschnitt
Material: Kunststoff aus Polyvinylchlorid (PVC)
Maße (LxBxH): 100x50x153 cm
Belastbarkeit pro Etage: 100 kg
Gewicht: 24 kg
Mittlere Variante mit 2 Abschnitten:
Frei stehendes Regal mit 4 Etagen und 2 Abschnitten
Material: Kunststoff aus Polyvinylchlorid (PVC)
Maße (LxBxH): 150x50x153 cm
Belastbarkeit pro Etage: 150 kg
Gewicht: 30 kg
Große Variante mit 2 Abschnitten:
Frei stehendes Regal mit 4 Etagen und 2 Abschnitten
Material: Kunststoff aus Polyvinylchlorid (PVC)
Maße (LxBxH): 200x50x153 cm
Belastbarkeit pro Etage: 100 kg
Gewicht: 38 kg
Anzahl Böden/Arme: 4
Tragkraft je Einlegeboden: 150 kg
Gewicht: 30 kg
Produktart: Regal
Maße: 150x50x153 cm
Traglast: 450 kg
Einsatzgebiet: Nassraum
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Größe:
Mittel
... >
Schwimmen
>
Aqua Fitness
>
Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe:
Sporthalle
,
Freibad
,
Schwimmbad
,
Schwimmbadregal
,
Schwimmbad-Regal
,
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,28*
€ 870,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,15*
€ 851,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,47*
€ 812,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,58*
€ 782,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,70*
€ 758,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Aufbewahrungsregal by Vendiplas Aqua,Groß
Sport-Thieme
3151062
ab € 749,55*
Ähnlich
Sport-Thieme Aufbewahrungsregal by Vendiplas Aqua,Klein
Sport-Thieme
3151004
ab € 471,23*
Ähnlich
Sport-Thieme Aufbewahrungsregal by Vendiplas Aqua,Mittel
Sport-Thieme
3151033
ab € 633,84*
Ähnlich
Sport-Thieme Aufbewahrungsregal by Vendiplas Blau,Groß
Sport-Thieme
3151075
ab € 750,69*
Ähnlich
Sport-Thieme Aufbewahrungsregal by Vendiplas Blau,Klein
Sport-Thieme
3151017
ab € 468,14*
Ähnlich
Sport-Thieme Aufbewahrungsregal by Vendiplas Blau,Mittel
Sport-Thieme
3151046
ab € 633,42*
Ähnlich
Sport-Thieme Aufbewahrungsregal by Vendiplas Grau,Groß
Sport-Thieme
3151088
ab € 744,81*
Ähnlich
Sport-Thieme Aufbewahrungsregal by Vendiplas Grau,Klein
Sport-Thieme
3151020
ab € 470,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen