Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Transportwagen by Vendiplas Grau,Für Kleinteile mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613151222
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3151222
EAN/GTIN:
     04044475248303
Suchbegriffe:
Transportwagen
Materialbox
Materialwagen
Schwimmbad

  • Für Schwimmer, Hanteln und andere Schwimmausrüstung
  • Aus PVC-Kunststoff, ohne Metallteile, ohne scharfe Kanten
  • Besonders stabile Konstruktion
  • Hält extremen Wetterbedingungen stand
  • Mit Deckel: inkl. abnehmbarem Flachbodenschutz, abschließbar


Sport-Thieme Transportwagen by Vendiplas: Zuverlässiger Begleiter
Der Transportwagen hält extremen Wetterbedingungen von –40 °C bis +80 °C stand und ist resistent gegen UV-Licht, Chlor und Wasser. Die stabile Konstruktion kommt mit Zwischenräumen. Diese sorgen für eine bessere Luftzirkulation und schnelles Trocknen. Der Wagen verfügt über 4 spurlose Räder, 2 davon mit Bremsen.

Unterschied der Wagen für Groß- bzw. Kleinteile
Die Variante für Kleinteile verfügt über engere Seitenstreben, wodurch Kleinteile sicher lagern und nicht herausrutschen können. Die andere Variante bietet etwas breitere Seitenstreben. Daher empfehlen wir diesen Transportwagen für Großteile. Die Maße und Belastbarkeit sind identisch.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff aus Polyvinylchlorid (PVC)
  • Maße (LxBxH): 104x69x84 cm
  • Gewicht ohne Deckel: 21 kg
  • Gewicht mit Deckel: 22 kg
  • Farbe: Aqua, Blau, Grau
  • Weitere Farben wie Creme, Rot und Gelb sind auf Anfrage lieferbar
  • Lieferung ohne Inhalt

  • Anzahl Böden/Arme: 1
  • Produktart: Transportwagen; Aufbewahrungswagen
  • Traglast: 60 kg
  • Rollen: 4 Stück
  • Gewicht: 22 kg
  • Maße: 104x69x84 cm
  • Einsatzgebiet: Nassraum

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Ausführung:
Für Kleinteile mit Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,91*
€ 991,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,69*
€ 981,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,57*
€ 953,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,67*
€ 924,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,29*
€ 877,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3227800
ab € 580,09*
Ähnlich
Sport-Thieme
3151235
ab € 573,50*
Ähnlich
Sport-Thieme
3151206
ab € 733,12*
Ähnlich
Sport-Thieme
3227406
ab € 666,97*
Ähnlich
Sport-Thieme
3227813
ab € 584,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
3151248
ab € 574,82*
Ähnlich
Sport-Thieme
3151219
ab € 731,71*
Ähnlich
Sport-Thieme
3227419
ab € 663,94*
Ähnlich
Sport-Thieme
3227826
ab € 581,99*
Ähnlich
Sport-Thieme
3151251
ab € 573,87*
Ähnlich
Sport-Thieme
3227422
ab € 666,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.