Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Transportwagen "Kombi" by Vendiplas Aqua,Ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613151307
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3151307
EAN/GTIN:
     04044475248341
Suchbegriffe:
Schwimmhilfen
schwimmhilfen

  • Abnehmbarer Flachbodenschutz, Platz für ca. 20 Pool-Nudeln
  • Aus PVC-Kunststoff, ohne Metallteile, ohne scharfe Kanten
  • Mit 4 stabilen, spurlosen Rädern, davon 2 mit Bremsen
  • Hält extremen Wetterbedingungen stand
  • Mit Aussparungen für Luftzirkulation, schnelles Trocknen


Sport-Thieme Transportwagen "Kombi" by Vendiplas: Mehrzweck-Gerätewagen für Schwimmbretter, Nudeln und weitere Schwimmhilfen
Der stabile Sport-Thieme Transportwagen "Kombi" für Schwimmbäder hält extremen Wetterbedingungen von -40 °C bis +80 °C stand, ist resistent gegen UV-Licht, Chlor sowie Wasser.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff aus Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farbe: Aqua, Blau, Grau
  • Weitere Farben wie Creme, Rot und Gelb sind auf Anfrage lieferbar

  • Anzahl Böden/Arme: 1
  • Produktart: Transportwagen; Aufbewahrungswagen
  • Rollen: 4 Stück
  • Traglast: 80 kg
  • Gewicht: 28 kg
  • Maße: 144x69x111 cm
  • Einsatzgebiet: Nassraum

Weitere Informationen:
Farbe:
Aqua
Ausführung:
Ohne Deckel
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Materialwagen, Pool-Nudel, Schwimmbad, Zubehör, Aufbewahrung, für, Trainerbedarf, Wagen, Pool-Nudeln, Kunststoffmaterialwagen, Rollcontainer, Aufbewahrungswagen, Ballwagen, Ballaufbewahrung, Gitterbox, Balltransportwagen, Balltransport, Gitterwagen, Gittertransportwagen, Ballcontainer, Kleingerätewagen, Kleingeräteaufbewahrung, Kleingeräteaufbewahrungswagen, Ballgittercontainer, Ball-Aufbewahrung, Kleingeräte-Aufbewahrung, Ball, Ball-Container, Ballaufbewahrungen, Ballgitterbox, Ordnung, schaffen, Container, Bälle, Bälleaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 872,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,03*
€ 1.130,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,36*
€ 1.120,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,83*
€ 1.082,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,94*
€ 1.059,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,99*
€ 1.038,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3151336
ab € 919,02*
Ähnlich
Sport-Thieme
3151349
ab € 923,65*
Ähnlich
Sport-Thieme
3151310
ab € 868,06*
Ähnlich
Sport-Thieme
3151352
ab € 921,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
3151323
ab € 867,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.