| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613151424 Herst.-Nr.: 3151424 EAN/GTIN: 04044475248402 |
| |
|
| | |
| - Wasserfester Tisch mit Kunststoff-Tischplatte
- Aus hygienischem PVC-Kunststoff, ohne rostende Metallteile
- Für Indoor- und Outdoor-Einsatz
- Resistent gegen UV-Licht, Chlor und Wasser
- Zwischenräume für Luftzirkulation und Trocknen, montiert
Produktdetails:- Mit der wasserfesten Matte (nicht im Lieferumfang) lässt sich der Schreibtisch zum Wickeltisch umwandeln
- Material: Kunststoff aus Polyvinylchlorid (PVC)
- Maße (LxBxH): 120x65x73 cm
- Gewicht: 15 kg
- Traglast: 100 kg
- Farbe: Aqua, Blau, Grau
- Weitere Farben wie Creme, Rot und Gelb sind auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bürotisch, Schwimmbad, Trainerbedarf, Zubehör, Schwimmbad-Schreibtisch, Schiedsrichter |
| | |
| |