Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußballgolf-Ziel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613153101
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3153101
EAN/GTIN:
     04260637551689
Suchbegriffe:
Freizeitspiele
Outdoor
Outdoor-Spiel
Outdoorspiele

  • Schont den Rasen - keine Löcher erforderlich
  • Qualitativ hochwertige Verarbeitung
  • Einfach und schnell aufgebaut
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Fußballgolf-Ziel: Ideal, um präzises Spiel zu üben
Das Fußballgolf-Ziel bereitet nicht nur angehenden Ballkünstlern viel Freude. Mit wenigen Handgriffen ist das Ziel spielbereit, ohne dass Sie Löcher in den Rasen graben müssen. Das eigentliche Ziel stecken Sie bequem zusammen und markieren es mit dem Fähnchen (Stange aus Fiberglas) und schon kann es losgehen

Produktdetails:
  • Material: Schaumstoff, Metall, Fiberglas
  • Maße Basis unten: ca. ø 90 cm
  • Maße Basis oben: ca. ø 60 cm
  • Höhe Basis: ca. 14 cm
  • Länge Fähnchen: 120 cm
  • Lieferumfang: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.