Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donic Schildkröt Tischtennisschläger "Protection Line S500"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613153707
Hersteller:
     Donic-Schildkröt
Herst.-Nr.:
     3153707
EAN/GTIN:
     04000885130553
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
tischtennis-schläger donic

  • Für den Schulsport geeignet
  • Liegt dank konkaver Griff-Form optimal in der Hand
  • 5-faches Spezial-Furnier
  • Belag mit ITTF-Zertifikat für Training mit Effet/Schnitt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Donic Schildkröt Tischtennisschläger "Protection Line S500": 1,5 mm Schwamm für gute Eigenbeschleunigung
Der Tischtennisschläger-Schläger "Protection Line S500" ist ein absolutes Must-have für alle Schulen und Freizeiteinrichtungen. Die Noppen liegen innen, dadurch ist der Belag glatt. Obendrein bietet er einen 1,5 mm Schwamm - der optimale Lernschläger für erste Trainingseinheiten mit Spin bei etwas schnellerem Spiel. Schnell abgenutzte Beläge gehören dank des innovativen Konzeptes der Vergangenheit an. So ist der Schläger mit speziellen breiten Kantenbändern ausgestattet. Diese reichen bis auf den Rand des Belages und schützen den Schläger, dessen Belag und den Schwamm. Das Ergebnis: Ein Schläger mit ITTF-zugelassenem Elite Belag, an dem Sie besonders lange Freude haben.

  • Einsatzbereich: Anfänger; Fortgeschrittene
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Spielstrategie: Allround
  • Griffform: Konkav
  • Schwammstärke: 1,5 mm
  • Belagart: Elite
  • Material: Holz
  • Gewicht: 135 g
  • Maße: 25,8x14,6x2,2 cm

Weitere Suchbegriffe: tischtennis schläger, in, Schule, spielen, Tischtennis-Zubehör, für, Kinder, Verein, den, Einstieg, Schläger, Tischtenniskelle, TT-Schläger, TT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,73*
€ 14,60*
Lager 479
34
€ 6,29*
ab € 10,58*
€ 15,78*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.