Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slashpipe "Home & Travel" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613156706
Hersteller:
     Slashpipe
Herst.-Nr.:
     3156706
EAN/GTIN:
     04260424421348
Suchbegriffe:
Kraft-Geräte
Kraftgeräte
Kraft
Geräte

  • Ganzkörper-Trainingsgerät für alle Fitnesslevel
  • Fördert Entspannung, Sensomotorik, Koordination und Kraft
  • Mit dem Fahrrad oder zu Fuß problemlos transportierbar
  • Training kann Muskelverkürzungen entgegenwirken
  • Inkl. Endkappen und Handschlaufen für besten Halt


Slashpipe Balance-Trainer "Home & Travel": Für das Rumpf-/Core-, Stabilisations- und Ausdauertraining
Die bekannte, mit Wasser gefüllte Fitnessröhre gibt es mit dem Slashpipe Balance-Trainer "Home & Travel" nun auch für die eigenen 4 Wände und unterwegs. Auch auf der Arbeit können Sie nun nach einer langen, sitzenden Tätigkeit den Muskelverkürzungen z. B. in Rücken, Schultern und Hüfte entgegenwirken und ein gesundheitsbewusstes Workout absolvieren – entweder als Erweiterung für einzelne Übungen oder als eigenständiges Trainingsgerät. Die Pipe ist mit blauer und orangener Füllung erhältlich. Die Farbe hat dabei keine bestimmte Bedeutung, sondern dient lediglich der Optik.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff (Polycarbonat)
  • Maße (Lxø): 116x7 cm
  • Gewicht: ca. 3,1 kg

Übungsmöglichkeiten:
  • Knielifts
  • Crunches
  • Rückenstrecken mit Rotation
  • Kniebeugen
  • Rudern
  • u. v. m.

  • Trainingslevel: Einsteiger und Kinder; Fitnesstraining
  • Übungen: Gleichgewicht; Koordination; Kraftausdauer
  • Produktart: Fitnessstab

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Slashpipe
3156719
ab € 105,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.