Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wettkampfhindernis für Wassergraben "Weltklasse"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613157800
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3157800
EAN/GTIN:
     04260484313171
Suchbegriffe:
Hindernis
Hindernisparcours
Hindernisse
Wettkampfhindernis

  • Für Hindernislauf mit Wassergraben im Training und Wettkampf
  • World Athletics zertifiziert
  • Lieferung inkl. Bodenhülsen
  • Fest installiertes Hindernis, Befestigung am Wassergrabenrand
  • Höhenverstellbar: Damen 76,2, Herren U18 83,8, Herren 91,4 cm


Sport-Thieme Wettkampfhindernis für Wassergraben "Weltklasse": mit Teleskop-Standrohren
Der Hindernislauf ist wichtiger Bestandteil der Leichtathletik. Die Sportler:innen müssen Wettkampfhindernisse auf über 3.000 m, also ca. 7,5 Stadionrunden, überwinden – so auch das Sport-Thieme für Wassergraben "Weltklasse" Der Wassergraben ist dabei eines der Highlights für die Zuschauer:innen. Den Leichtathlet:innen wird beim Hindernislauf über den Wassergraben höchste Konzentration und eine abgestimmte Technik abverlangt. Mit dem Wettkampfhindernis aus dem Hause Sport-Thieme erhalten Sie ein hochwertiges Sportgerät für einen fairen Wettkampf und anspruchsvolle Trainingseinheiten. Dank leichtgängiger Höheneinstellung passen Sie die Hürde schnell auf die richtige Höhe an.

Produktdetails:
  • Länge: 3,66 m
  • Maße Standrohre: 80x80 mm
  • Höhenverstellbar: Damen 76,2 cm, Herren U18 83,8 cm, Herren 91,4 cm

  • Gegengewicht: Nein
  • Zertifikat: World Athletics
  • Ausstattung: Ohne Polsterung; Höhenverstellbar
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Material Hürdenlatte: Holz
  • Material Hürdengestell: Aluminium
  • Maße (LxBxH): 366x12,7x76,2/91,4 cm
  • Höhenverstellung: 76,2/91,4 cm
  • Gewicht: 20 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,81*
€ 1.096,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,92*
€ 1.089,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,37*
€ 1.053,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,16*
€ 1.021,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,89*
€ 970,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.