Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wettkampfhindernis "Weltklasse" 3,96 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613157901
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3157901
EAN/GTIN:
     04260484313164
Suchbegriffe:
Hindernis
Hindernisparcours
Leichtathletik
Hürden

  • Frei stehend und 3-fach verstellbar
  • Für Wettkampf und Training, World-Athletics zertifiziert
  • In 2 Ausführungen erhältlich: 3,96 m und 5 m Breite
  • Sehr stabil und langlebig
  • Höhenverstellbar


Sport-Thieme Wettkampfhindernis "Weltklasse": flexibel und stabil
Das Hindernis von Sport-Thieme kommt beim 3.000 m Hindernislauf zum Einsatz. Hierfür sind insgesamt 5 Hindernisse nötig: 4 frei stehende Hindernisse und 1 Wassergrabenhindernis. Empfehlung: Das erste Hindernis der 4 frei stehenden Hindernisse sollte die Breite von 5 m bieten. Dadurch werden sie den auflaufenden Läufer:innen nach dem Start gerecht. Die anderen 3 frei stehenden Hindernisse können dann die Regelbreite von 3,96 m bieten.

Produktdetails:
  • Material: Unterkonstruktion aus Aluminium, Holzbalken
  • Maße (LxBxH): 396x100x92 cm bzw. 500x100x92 cm
  • Höhenverstellbar: 76,2 cm für Damen, 83,8 cm für Herren U18 und 91,5 cm für Herren
  • Maße Holzbalken (BxH): 12,7x12,7 cm
  • Gewicht 3,96 m: ca. 30 kg
  • Gewicht 5,00 m: ca. 40 kg
  • Farbe: Weiß-Schwarz

  • Gegengewicht: Nein
  • Zertifikat: World Athletics
  • Ausstattung: Ohne Polsterung; Höhenverstellbar
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Material Hürdenlatte: Holz
  • Material Hürdengestell: Aluminium
  • Höhenverstellung: 76,2/83,8/91,5 cm
  • Gewicht: 30 kg
  • Maße (LxBxH): 396x12,7x76,2/92 cm

Weitere Informationen:
Breite:
3,96 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,44*
€ 1.296,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,74*
€ 1.288,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,53*
€ 1.241,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,46*
€ 1.206,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,91*
€ 1.154,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3157914
ab € 1.025,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.