Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BellaBambi Schröpfsauger "Maxi" Brombeer: Regular,Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613159109
Hersteller:
     BellaBambi
Herst.-Nr.:
     3159109
EAN/GTIN:
     04250926531232
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas mit ball
schröpfglas

  • Unzerbrechliche Cups zur großflächigen Anwendung
  • 3-dimensionale Massage, Peeling-Rand verstärkt Wirkung
  • Verschiedene Intensitäten für viele Körperbereiche
  • Einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet
  • Mit und ohne Massageöl verwendbar


BellaBambi Schröpfsauger "Maxi": Cupping vor und nach dem Training
Mit dem robusten BellaBambi Schröpfsauger "Maxi" können Sie selbst Beauty- oder Wellness-Behandlungen durchführen. Einfach die Cups zusammendrücken, mit dem offenen Boden auf der gewünschten Körperstelle aufsetzen und loslassen. Es entsteht ein Unterdruck und die Haut mit den Faszienschichten hebt sich daraufhin an. So können Sie beispielsweise vor dem Training die Durchblutung anregen oder nach dem Workout das Gewebe lockern und die Regeneration positiv beeinflussen.

Hilfreich beim Yoga, Krafttraining und bei Verhärtungen
Aber auch während der Einheit können Sie die Wirkung der Schröpfbehandlung nutzen – z. B. als Ansteuerungstool während einer Yoga- oder Pilatesübung, oder um die Aufspannung der Faszien während einer Krafteinheit zu unterstützen. Im Alltag können Schröpfsauger zudem dazu beitragen, Verspannungen und Blockaden zu lösen.

  • Material: Silikon
  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt
  • Gewicht: 90 g
  • Eigenschaften: Hygienisch; Leicht zu reinigen
  • Farbe: Brombeer
  • Länge: 8,5 cm
  • Durchmesser: 4,7 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Brombeer: Regular
Modell:
Duo
Weitere Suchbegriffe: Faszie, Faszien, Faszientraining, saugglocke, Faszientrainer, Gesundheitssport, Faszien-Set, Schröpfen, Schröpftherapie, Schröpfgerät, Schröpfgeräte, Faszien-Traning, Faszien-Training, Schröpfenset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 49,83*
€ 64,49*
Lager 479
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 55,59*
€ 70,51*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BellaBambi
3158702
ab € 28,53*
Ähnlich
BellaBambi
3159112
ab € 49,54*
Ähnlich
BellaBambi
3158715
ab € 28,47*
Ähnlich
BellaBambi
3159125
ab € 49,87*
Ähnlich
BellaBambi
3158728
ab € 28,61*
Ähnlich
BellaBambi
3159138
ab € 49,65*
Ähnlich
BellaBambi
3158731
ab € 28,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.