| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613160305 Herst.-Nr.: 3160305 EAN/GTIN: 04044475249003 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Hell klingendes Glöckchen beim Rollen, Werfen, Schießen
- Für den Einsatz in Therapie, Verein oder zu Hause
- Angenehm im Griff bei guter Festigkeit
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Akustikball "Football"Der Akustikball "Football" von Sport-Thieme schult Blinde und Sehbehinderte spielerisch. Er unterstützt die auditive Wahrnehmung, indem die Spielenden versuchen, den Weg des Balles hörend zu verfolgen. Produktdetails:- LxBxH: 21x12,7x12,7 cm
- Material: 15 mm starker Polyurethan (PU)-Spezial-Schaum mit 14 Schalllöchern
- Einsatzmöglichkeiten: Hören
- Balltyp: Klingelball
- Farbe: Lila
- Material: Polyurethan (PU)
- Durchmesser: 10 cm
- Gewicht: 200 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spiel-Bälle, Spielball, Klingelball, Spiel-Ball, Auditive, Wahrnehmung, Wahrnehmungsförderung, Glöckchenball, Glöckchenbälle, Klingelfußball, Klangball, Klangbälle, Glocken-Football, Glocken-Footbälle, Klang-Footbälle, Klang-Football, Klingel-Football, Klingel-Footbälle, Glöckchen-Football, Glöckchen-Footbälle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |