Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derbystar Fußball "Planet APS"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613160507
Hersteller:
     Derbystar
Herst.-Nr.:
     3160507
EAN/GTIN:
     04030793117155
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußbälle

  • Wettspiel- und Trainingsball mit weichem Ballkontakt
  • Gleichermaßen verwendbar auf Rasen- und Kunstrasenplätzen
  • Mit Double-Lock-Ventil
  • Handgenäht für hohe Langlebigkeit
  • 11 PET-Flaschen werden je Ball verarbeitet


Derbystar Fußball "Planet APS": 11 PET Flaschen pro Ball
Der Derbystar Fußball "Planet APS" verfügt über eine Oberschicht aus japanischem PU gefolgt von einer 3-schichtigen Unterklebung, die wasserabweisend wirkt und einen weichen Ballkontakt sicherstellt. Die PU-Hülle ist dabei zu 45 % und die Polyester-Unterklebung zu 80 % aus recycelten PET-Flaschen gefertigt. Die Null-Flügel-Blase aus Naturlatex sorgt zudem dafür, dass der Ball so rund wie möglich ist und auch bleibt.

  • Balltyp: Trainingsball; Wettspielball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Größe: 5
  • Gewicht: 420-450 g
  • Für wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Altersklasse: ab 14 Jahre
  • Spielklasse: A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Farbe: Grün-Schwarz-Weiß
  • Verarbeitung: Handgenäht
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Suchbegriffe: Trainingsball, Wettspielball, Matchball, Trainingsfußball, Trainings-Fußball, Wettspielbälle, Trainingsfußbälle, Wettspiel-Fußball, Wettspiel-Fußbälle, Wettspielfußball, Wettspielfußbälle, Trainings-Fußbälle, Match-Ball, Matchbälle, Derbystar, Match-Bälle, Wettspiel, Bälle, Ball, Fussbälle, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Ball, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.