Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Abstoßbalken "Weltklasse" Eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613163519
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3163519
EAN/GTIN:
     04044475249157
Suchbegriffe:
Kugelstoß-Ausrüstung
Kugelstoß-Balken

  • Für Stadien, Vereine und auch Schulen
  • Langlebig, witterungsbeständig, robust dank Vollkunststoff
  • Inkl. Befestigungsmaterial
  • 2 Ausführungen: eckige Variante World-Athletics-zertifiziert
  • Made in Germany


Sport-Thieme Abstoßbalken "Weltklasse": Premium-Abstoßbalken für das Kugelstoßen
Der langlebige Abstoßbalken von Sport-Thieme ist in 2 Varianten erhältlich: rund und eckig.

Produktdetails Abstoßbalken "Rund":
  • Material: Vollkunststoff
  • Maße (LxBxH): 133x11,5x8 cm
  • Gewicht: 10 kg
  • Farbe: Weiß
Lieferumfang "Rund":
  • Abstoßbalken
  • inkl. Befestigungsmaterial: 2 12er Dübel 6 cm, 2 Schrauben M18
Produktdetails Abstoßbalken "Eckig":
  • World-Athletics zertifiziert
  • Material: Vollkunststoff
  • Maße (LxBxH): 120,8x11,5x8 cm
  • Gewicht: 12 kg
  • Farbe: Weiß
Lieferumfang Abstoßbalken "Eckig":
  • Abstoßbalken
  • Inkl. Befestigungsmaterial: 2 12er Dübel 6 cm, 2 Schrauben A2-70, 2 Unterlegscheiben

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eckig
Weitere Suchbegriffe: Diskus, Kugelstoßen, Hammerwurf, Kugelstoß-Ring, Abstoßring, Diskuswurf, Training, Stoßbalken, Wettkampf, Abstoßbalken, Kugelstoß, Abstoßmarkierung, Abstoßmarkierungen, Abwurfbalken, Stoßen, Abstoß, Balken, Markierung, Markierungen, Abwurf, Leichtahtletik, Leichtathletik, Hindernis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,70*
€ 414,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,04*
€ 411,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,34*
€ 368,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,16*
€ 357,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,75*
€ 335,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3163506
ab € 242,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.