Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powershot Fußballtennisanlage Mit Öffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613164714
Hersteller:
     Powershot
Herst.-Nr.:
     3164714
EAN/GTIN:
     4260769133906
Suchbegriffe:
Fußball-Tennis
Tennis-Anlagen
Tennis-Netze
Trainingshilfen

  • Für in- und outdoor z. B. in Schule und Verein
  • Schneller Auf- und Abbau sowie Lagerung
  • Stahlgestell: sicherer Stand durch hohes Gewicht
  • Inkl. Schutzfüßen für den Innenbereich und Tragetasche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Power Shot Fußballtennisanlage: für In- und Outdoorspiele
Die Power Shot Fußballtennisanlage ist in Standard-Ausführung und mit einer Öffnung im unteren Teil versehen, wodurch die Sportler:innen verschiedene Koordinations- und Präzisionsübungen durchführen können (Präzisionspass, spielerische Übungen wie z. B. Spiele, die zwischen Präzisionspass und Tennisball wechseln). Das Netz ist für den In- und Outdoorbereich gleichermaßen geeignet und überzeugt durch den schnellen Aufbau – besonders praktisch für Schulen und Vereine. Die Basis, auf dem das Netz befestigt ist, ist für mehr Standstabilität beschwert.

Produktdetails "Standard":
  • Material: Stahlgestell
  • Maße (LxB): 600x110 cm
  • Gewicht: 15 kg

Produktdetails "Mit Öffnung":
  • Material Basis: Stahl pulverbeschichtet und verzinkt
  • Maße (LxB): 4x1,10 m
  • Gewicht: 11 kg

  • Sportart: Fußball
  • Produktart: Zielhilfen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Öffnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Powershot
3164701
ab € 111,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.