Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sektorenband "Wurf" 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613166013
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3166013
EAN/GTIN:
     04044475249355
Suchbegriffe:
Band zur Spielfeldmarkierung
Markierband für Spielfeld
Sektorenband

  • In 2 Längen erhältlich: 25 m und 50 m
  • Um den Sektor im Bereich "Wurf" einzugrenzen
  • Einfache Handhabung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Sektorenband "Wurf": Kinderleichte Anbringung!
Das Sport-Thieme Sektorenband "Wurf" besteht aus pflegeleichtem Kunstfaser-Material. Für die Anbringung benötigen Sie lediglich spezielle Erdanker, mit denen sich das Band sicher und einfach im Rasen befestigen lässt. Diese Erdanker sind nicht mit in der Lieferung enthalten, bestellen Sie diese am besten direkt mit.

Produktdetails:
  • Material: Kunstfaser
  • Länge: 25 m bzw. 50 m
  • Breite: 5 cm
  • Gewicht 25 m: ca. 0,5 kg
  • Gewicht 50 m: ca. 1 kg
  • Farbe: Weiß

  • Produktart: Markierungsband; Markierungshilfe
  • Sportart: Leichtathletik

Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Werfen, Leichtathletik, Band, Markierband, Markierbänder, Wurfbereich, abgrenzen, Bodenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3166000
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.