Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inertia Wave Battle Ropes Duo (Rot)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613166231
Hersteller:
     Inertia Wave
Herst.-Nr.:
     3166231
EAN/GTIN:
     0679065447343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seil
Hometraining
Schwungseil
Taue

  • Mit Handgelenkfixierung für sichere Workouts
  • Beide Ausführungen mit rutschfesten Gummigriffen
  • Koordinierte, rhythmische Bewegungen schonen Gelenke
  • Für in- und outdoor, Zirkeltrainings und HIIT-Workouts
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Inertia Wave Battle Ropes: vielfältig, intensiv und individuell
Die Inertia Wave Battle Ropes bestehen aus einer Gummihülle, während sich im Inneren legierter Stahl befindet. Neben Kraft, Koordination und Schnelligkeit trainieren Sie mit dem Fitness-Seil auch Ihre Rumpfstabilität, Kondition, Balance und verschiedene kognitive Fähigkeiten. Dabei können Sie das Tool im Rahmen des Warm-ups und Cool-downs oder als eigenständiges Workout nutzen. Die große Auswahl an Übungsvarianten ermöglicht zudem Einsteigern und Fortgeschrittenen ein individuell auf ihren Fitnessstand zugeschnittenes Training. Da hierbei der ganze Körper involviert ist, verbrennt das Seilworkout jede Menge Kalorien und kann den Stoffwechsel steigern.

  • Produktart: Trainingsseil; Battle Rope
  • Farbe: Rot
  • Innenmaterial: Stahl
  • Aussenmaterial: Gummi
  • Durchmesser: 3 cm
  • Maße: 2,9 m
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Einsatzgebiet: Training

Weitere Informationen:
Ausführung:
Duo (Rot)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 105,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,61*
€ 160,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,82*
€ 158,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,04*
€ 152,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,85*
€ 143,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,59*
€ 125,65
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inertia Wave
3166202
ab € 105,71*
Ähnlich
Inertia Wave
3166244
ab € 91,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.