Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wurfscheibe "Competition" Blau,FD-175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613167508
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3167508
EAN/GTIN:
     04044475249416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frisbee
Wurfscheibe
frisbee

  • Für verschiedene Spielvariationen und Schleudertechniken
  • Hervorragende Flugeigenschaften
  • FD-175 eignet sich als Wettkampfwurfscheibe für "Ultimate"
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die ausgezeichnete Sport-Thieme Wurfscheibe „FD 125 Competition“ für Sport und Freizeit
Die Wurfscheibe „FD 125 Competition“ von Sport-Thieme machen richtig Spaß – gleich ob Sie Einsteiger, Fortgeschrittener oder Profi sind.
Die Sport-Thieme Wurfscheibe „FD 125 Competition“ bereitet Kindern auf dem Schulhof und in der Freizeit Freude. Die um 50 g schwerere Competition FD-175 ist eine Wettkampfscheibe für das beliebte Wurfscheibenspiel „Ultimate“.

Gute Qualitität und überzeugendes Flugverhalten
Beide Flugscheiben-Modelle überzeugen durch hohe Qualität und stabile Flugeigenschaften. Verwenden Sie die Disk für verschiedene Spielvarianten und Wurftechniken.

Produktdetails:
  • Farben: Blau, Gelb, Grün, Rot

  • Für wen: Kinder; Erwachsene
  • Gewicht: 175 g
  • Durchmesser: 27,5 cm
  • Material: Kunststoff
  • Geeignet für: Freizeit; Schulsport; Wettkampf

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Modell:
FD-175
Weitere Suchbegriffe: Wurfscheiben, Scheibe, Scheiben, Wurfdisk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
FD125 Blue
ab € 4,71*
Ähnlich
Sport-Thieme
FD125 Yellow
ab € 4,71*
Ähnlich
Sport-Thieme
3167511
ab € 7,20*
Ähnlich
Sport-Thieme
FD125 Green
ab € 4,69*
Ähnlich
Sport-Thieme
3167524
ab € 7,12*
Ähnlich
Sport-Thieme
FD125 Red
ab € 4,72*
Ähnlich
Sport-Thieme
3167537
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.