Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stick Mobility Trainings-Stick 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613167801
Hersteller:
     Stick Mobility
Herst.-Nr.:
     3167801
EAN/GTIN:
     04250801805588
Suchbegriffe:
Stabilisationstrainer
Stabilitätstrainer
Stretching
Stretchen

  • Für Stretching-, Balance-, Dehn- und Stabilitätsübungen
  • Silikongummigriffe an beiden Enden für festen Halt
  • Als Unterstützung bei anspruchsvollen Stabilisationsübungen
  • 2 Sticks für Stretching und rotierende Bewegungsabläufe
  • Fördert neuromuskuläres Bewusstsein - bessere Adaption neuer Bewegungsimpulse


Für Körpergrößen bis 180 cm:
  • 120 cm: Für Core-/Armübungen und Warm-Ups
  • 180 cm: Für Stretching-, Balance und Stabilitätsübungen

Für Körpergrößen ab 180 cm:
  • 150 cm: Für Core-/Armübungen und Warm-ups
  • 213 cm: Für Stretching-, Balance und Stabilitätsübungen

Produktdetails:
  • Material: Synthetischer Kunststoff mit Silikongummigriffen
  • ø (Silikongummigriffe): 3,8 cm

  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt
  • Gewicht: 900 g
  • Material: Gummi; Kunststoff
  • Länge: 120 cm
  • Durchmesser: 3,3 cm
  • Farbe: Orange-Schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stick Mobility
3167814
ab € 65,65*
Ähnlich
Stick Mobility
3167827
ab € 70,80*
Ähnlich
Stick Mobility
3167830
ab € 98,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.