Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlockX Weitsprung-Set "One"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613168400
Hersteller:
     BlockX
Herst.-Nr.:
     3168400
EAN/GTIN:
     04044475249560
Suchbegriffe:
Weitsprung
Weitsprung-Ausrüstung
weitsprung

  • Für Schulen, Leichtathletikvereine und Kinderleichtathletik
  • Inkl. Zonenband mit 4-farbig bedruckten 25 cm Zonen
  • Zum Erlernen der Weitsprung-Technik und als Messhilfe
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


BlockX Weitsprung-Set "One": Top ausgestattet für Kids und Jugendliche
Mit dem BlockX Weitsprung-Set "One" erhalten Sie das Komplett-Set aus Schaumstoffblöcken, Hürdenfüßen, Stecker, Zonenband und Zonenband-Beutel im ansprechenden Design. Das Zonenband positionieren Sie beispielsweise an der Seite von Weitsprunganlagen. Hierdurch lässt sich ganz einfach die gesprungene Weite messen bzw. ablesen, in welche Zone die Athleten gesprungen sind. Die aufeinander stapelbaren Blöcke stecken Sie in die Stecker und positionieren Sie dadurch am Anfang der Sprunggrube zum Darüberspringen.

Produktdetails Zonenband:
  • Wie vom DOSP und DLV vorgegeben, sind die Weitsprungzonen bedruckte 25 cm Zonen
  • Mit Saum und Befestigungslöchern in den Ecken
  • Material Zonenband: PVC
  • Maße Zonenband (LxB): 440x25 cm
  • Gewicht: 600 g
  • Farbe: Gelb
Weitere Produktdetails:
  • Material Beutel: Vlies
  • Maße Beutel (LxB): 33x25 cm
  • Material Blöcke: PE-Schaum
  • Maße je Block (LxBxH): 49,2x14,6x8,3 cm
  • Maße je Hürdenfuß (LxBxH): 19,5x8,2x4,5 cm
  • Maße Stecker (LxB): 6x1 cm
  • Gewicht je Block: 126 g
  • Gewicht je Hürdenfuß: 20 g
  • Gewicht je Stecker: 10 g
Lieferumfang:
  • 2 BlockX Schaumstoffblöcke
  • 2 Hürdenfüße, Blau
  • 5 BlockX Stecker
  • 1 BlockX Zonenband
  • 1 Zonenband-Beutel, Gelb

  • Disziplin: Springen
  • Trainingsziel: Weiter

Weitere Suchbegriffe: Kinder-Leichtathletik, Leichtathletik, BlockX, für, Kinder, Training, Trainingshilfe, Zonenweitsprung, Set, Zubehör, Zonenband, Messhilfe, messen, Zonenmaßband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 11 Stück (ab € 6,67273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,59*
€ 114,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,65*
€ 113,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,53*
€ 108,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,97*
€ 103,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,40*
€ 87,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.