Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fitnessreifen-Set "Studio"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613169618
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3169618
EAN/GTIN:
     4044475292108
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
spiele sets

  • Trainiert Rumpf, Bauch- sowie Hüftmuskulatur und Beckenboden
  • Strukturierte Kunststoffoberfläche: optimale Griffsicherheit
  • Gleichmäßige Gewichtsverteilung für anspruchsvolles Training
  • Platzsparend zu verstauen und leicht zu transportieren
  • Für Jugendliche und Erwachsene


Sport-Thieme Fitnessreifen-Set "Studio": Effektives Training für Rumpf, Bauch- und Hüftmuskulatur
Das Sport-Thieme Fitnessreifen-Set "Studio" bietet ein effektives Training für die Rumpf-, Bauch- sowie Hüftmuskulatur und den Beckenboden. Die strukturierte Kunststoffoberfläche sorgt für optimale Griffsicherheit, während die gleichmäßige Gewichtsverteilung ein anspruchsvolles Training ermöglicht. Jeder Reifen verfügt über 6 Einzelsegmente mit innenliegenden TPR-Elementen. Im Vergleich zu anderen Fitnessreifen mit Schaumstoffelementen ist TPR haltbarer und hinterlässt keine Risse oder Spuren an Haut und Kleidung. Zudem ist das Set leicht zu verstauen und einfach zu transportieren. Geeignet ist das Set für Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen.

Produktdetails:
  • Material: Polypropylen (außen), TPR (innen)
  • ø: 90 cm
  • Ringstärke: 2,4 cm
  • Gewicht: 1,33 kg
  • Max. Belastbarkeit: 25 kg
  • Farbe: Blau-Grau

Weitere Suchbegriffe: Reifen, Hometraining, Core-Training, Hometrainer, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Fitnessreifen, Stabilitätstraining, Coretraining, Fitness-Reifen, Coretrainer, Stabilisations-Trainer, Core-Trainer, Stabilisationstaining, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts, Trainer, Training, Homeworkout, Home-Workout, Homefitness, Homegym, hula, reifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 19,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 75,98*
€ 90,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 75,81*
€ 90,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 72,89*
€ 86,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 70,00*
€ 83,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 58,05*
€ 69,08
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.