Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme AirTrack-Set "School 20" by AirTrack Factory Inkl. Pro...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613170830
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3170830
EAN/GTIN:
     04044475249676
Suchbegriffe:
AirTrack
Spiele-Sets
spiele sets

  • Perfekt geeignet für den Einsatz in Schulen und Vereinen
  • Gleichmäßiger Rebound auf der gesamten Sprungfläche
  • Bietet Sicherheit beim Erlernen neuer Turnelemente
  • Kann schnell und einfach auf- und abgebaut werden
  • Inkl. Handgebläse oder Profi-Handgebläse


Sport-Thieme AirTrack "School 20" by AirTrack Factory: Inkl. Gebläse
Das Sport-Thieme AirTrack "School 20" by AirTrack Factory inkl. Gebläse ist ein langes, mit Luft gefülltes Kissen. Die besonders weiche und elastische Oberfläche reduziert die beim Springen und Landen entstehenden Kräfte, was Überbelastungen vermeidet. Gerade Anfänger und jüngere Turner erlernen dadurch sicher neue Sprungfolgen. Obendrein ist das AirTrack "School 20" reißfest. Das Zweiwandgewebe hält auch stärkster Beanspruchung stand. Für einen einfachen Transport sind an den Längsseiten flache Griffe angebracht.

Inkl. Gebläse
Dank des im Lieferumfang enthaltenen Gebläses lässt sich das Luftkissen in kurzer Zeit auf- oder abpumpen. So lässt sich auch der Härtegrad individuell regulieren. Ein weiterer Pluspunkt: Sie erhalten auf alle Airtracks 5 Jahre Garantie.

Das AirTrack mit Flauschband-Verbindung
Die AirTrack Bahnen besitzen an den breiten Seiten Flauschband-Verbindungen. Mit dem Sport-Thieme TrackConnect by Airtrack Factory (nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden Sie dadurch 2 AirTrack Bahnen zuverlässig.

Produktdetails:
  • Befüllzeit: ca. 2,5 Minuten (mit Hochleistungsgebläse bei 12x2 m Bahn)
  • Inkl. Transporttasche und Anleitung
Packdaten:
  • 4x2x0,2 m: 50x35x30 cm, 31 kg
  • 6x2x0,2 m: 50x35x32 cm, 39,6 kg
  • 8x2x0,2 m: 78x58x32 cm, 52,8 kg
  • 10x2x0,2 m: 85x55x35 cm, 66 kg
  • 12x2x0,2 m: 90x55x35 cm, 79,2 kg
  • 15x2x0,2 m: 100x50x35 cm, 99 kg
Arbeitsdruck:
  • Kinder: 35-50 mbar
  • Jugendliche: 60-75 mbar
  • Erwachsene: 75-85 mbar

  • Breite: 2,0 m
  • Farbe: Blau
  • Länge: 10 m
  • Gewicht: 58 kg
  • Material: Vinyl
  • Höhe: 0,2 m
  • Einsatzbereich: Training
  • Produktart: AirTrack Set
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Geeignet für: Anfänger

Weitere Informationen:
LxBxH:
10x2x0,2 m
Ausführung:
Inkl. Profi-Handgebläse
Weitere Suchbegriffe: Turngerät, Hüpfburg, Hüpfkissen, trampolinbahn, Air, Track, Airtrack, Turngeräte, Airtrackbahn, Bahn, Bodenhüpfkissen, Sportakrobatik, Luftturnmatte, Akrobatikmatte, Akrobatikmatten, Airtackmatte, Airtackmatten, P2, Turnen, Luftpolster, Luftkissen, Luftmatte, AirTracks, Air-Track, Sprungmatte, Tracks, Sprungmatten, Luftmatten, Luftmatten-Set, Set, Luftmattenset, Luft-Polster, Luftpolster-Set, Luft-Polster-Set, Airtreckset, Air-Track-Set, Luftkissen-Set, Luftkissenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.676,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.815,03*
€ 3.349,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.780,76*
€ 3.309,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.712,21*
€ 3.227,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.689,36*
€ 3.200,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.676,40*
€ 3.184,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3170801
ab € 1.121,76*
Ähnlich
Sport-Thieme
3170814
ab € 1.675,73*
Ähnlich
Sport-Thieme
3170827
ab € 2.224,30*
Ähnlich
Sport-Thieme
3170843
ab € 3.189,03*
Ähnlich
Sport-Thieme
3170856
ab € 3.953,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.