Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Calisthenics-Anlage "Beyond"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613171905
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     3171905
EAN/GTIN:
     04065895028801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trendsport
outdoor
fitness
Kraft-Geräte

  • Für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren geeignet
  • Zur Stärkung der gesamten Muskulatur aus eigener Kraft
  • Entlastet Spielplatzgeräte durch professionelle Kraftgeräte
  • Entspricht der DIN EN 1176 und DIN EN 16630
  • Zirkel aus Leitern, Turnringen, Reckstangen, Wand und Co.


Playparc Calisthenics-Anlage "Beyond": Für anspruchsvolles Eigenkörpergewichtstraining
Die Playparc Calisthenics-Anlage "Beyond" eignet sich sowohl für Einsteiger, die sich an das Training mit dem eigenen Körpergewicht herantasten wollen sowie für fortgeschrittene Sportler. Ausgestattet ist die Anlage mit einem umfänglichen Zirkel aus Leitern, Turnringen, Reckstangen sowie einer Klimmzugstange. Auch eine Wand ist vorhanden, um beispielsweise Handstände zu erlernen. Die Leitern eignen sich u. a. zum Hangeln, Dranhängen oder auch für Crunches.

Produktdetails:
  • Gewicht: 520 kg
  • Farbe: Silber

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Öffentlicher Spielplatz
  • Norm: DIN EN 1176; DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Calisthenics
  • Material: Edelstahl; Stahl, feuerverzinkt
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Koordination; Kraft
  • Max. Fallhöhe: 295 cm
  • Fallschutz: 97 m²
  • Aufstellmaß: 572x545x302 cm
  • Sicherheitsbereich: 969x1001 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.574,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.815,70*
€ 25.960,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.737,69*
€ 25.867,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.585,69*
€ 25.686,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.574,92*
€ 25.674,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.