Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Calisthenics-Anlage "Hyper Crazy-Bars"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613172009
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     3172009
EAN/GTIN:
     04065895029082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trendsport
outdoor
fitness
Kraft-Geräte

  • Für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren geeignet
  • Zur Stärkung der gesamten Muskulatur aus eigener Kraft
  • Entspricht der DIN EN 1176 und DIN EN 16630
  • Training unabhängig von Alter, Jahreszeit, Trainingsniveau
  • Aus Leitern, Klimmzugstangen, Hangelleitern, Reckstangen


Playparc Calisthenics-Anlage "Hyper Crazy-Bars": Langlebig, vielseitig und fordernd
Die Playparc Calisthenics-Anlage "Hyper Crazy-Bars" entlastet Spielplatzgeräte durch professionelle Geräte für Kraftübungen. Die langlebige Outdoor-Anlage ist aus verzinkten Stahlpfosten mit Edelstahlstangen gefertigt. Ob Hangeln, Crunches, Klimmzüge oder weitere Kraft-Übungen – dank der Ausstattung aus Reckstangen, Klimmzugbügel und Leitern bietet diese Anlage genügend Abwechslung.

Produktdetails:
  • Gewicht: 160 kg
  • Farbe: Silber

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Öffentlicher Spielplatz
  • Norm: DIN EN 1176; DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Calisthenics
  • Material: Edelstahl; Stahl, feuerverzinkt
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Koordination; Kraft
  • Max. Fallhöhe: 295 cm
  • Aufstellmaß: 270x847x302 cm
  • Sicherheitsbereich: 717x1245 cm
  • Fallschutz: 89,27 m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.516,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.825,40*
€ 15.262,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.763,16*
€ 15.188,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.571,72*
€ 14.960,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.516,92*
€ 14.895,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.