Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Calisthenics-Anlage "Squat-Plattform" Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613172302
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     3172302
EAN/GTIN:
     04065895029266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielplatz
Outdoor-Fitness
Playparc
Calisthenics-Station

  • Für alle Sportinteressierten ab 14 Jahren
  • Bietet auf kleinem Raum vielseitige Funktionen
  • Auch optisch ein Highlight, aus heimischem Nadelholz
  • Outdoor-Fitness-Stationen-Ergänzung für Parks & Co.
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen


Playparc Calisthenics-Anlage "Squat-Plattform": Ergänzt Ihre Fitness-Station
An der Playparc Calisthenics-Anlage "Squat-Plattform" lassen sich dank der unterschiedlichen Höhen verschiedenste Sprungvariationen durchführen - ob vom Boden auf die unterschiedlich hohen Plattformen oder aber auch von Stufe zu Stufe. Die Squat-Plattformen bieten auf kleinem Raum vieleitige Funktionen, ob als Jump-Box oder Skipping-Bank.

Produktdetails:
  • Basic: 3 Plattformen mit den Höhen: 30, 45 und 60 cm
  • Pro: 5 Plattformen mit den Höhen 82 cm, 57 cm, 72 cm, 42 cm und 97 cm
  • Universal: 4 Plattformen inkl. Griffen mit den Höhen: 40 cm, 60 cm, 80 cm, 99 cm (bzw. 128 cm inkl. Griffe)
  • Gewicht Basic: 40 kg
  • Gewicht Pro: 145 kg
  • Gewicht Universal: 230 kg

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Öffentlicher Spielplatz
  • Norm: DIN EN 1176; DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Calisthenics
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Koordination; Ausdauer; Kraft
  • Material: Stahl, feuerverzinkt ; Holz
  • Max. Fallhöhe: 60 cm
  • Aufstellmaß: 180x69x60 cm
  • Sicherheitsbereich: 480x369 cm
  • Fallschutz: 17,72 m²

Weitere Informationen:
Ausführung:
Basic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.123,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.325,98*
€ 2.767,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.306,23*
€ 2.744,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.215,60*
€ 2.636,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.166,19*
€ 2.577,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.123,89*
€ 2.527,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Playparc
3262607
ab € 2.752,74*
Ähnlich
Playparc
3262610
ab € 7.373,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.