| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613172908 Herst.-Nr.: 3172908 EAN/GTIN: 04044475249812 |
| |
|
| | |
| - Aus hochwertigem EVA-Leichtschaum gefertigt
- Erhältlich mit und ohne Griffmulden
- Für Schwimmer:innen sowie Senior:innen geeignet
- Ideal für das Training
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Schwimmbrett "Mini"": perfekt für das SchwimmtrainingDas Schwimmbrett "Mini" von Sport-Thieme ist aus EVA-Leichtschaum gefertigt und lässt sich dadurch besonders gut reinigen, desinfizieren und dadurch hygienisch zu halten. Die Größe der Schwimmhilfe lässt sich von kleineren Händen sehr gut greifen. Ideal für neue Trainingsreize im Wasser – das porenglatte Trainingsbrett ist vielseitig einsetzbar. - Einsatzbereich: Schwimmtraining; Wassergymnastik
- Farbe: Rot
- Maße: 37x24x3 cm
- Gewicht: 120 g
- Material: EVA-Leichtschaum
Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Ausführung: | ohne Griffmulden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwimmen, Schwimmbrett, Schwimmhilfe, Schwimmen-Training, lernen, Kinderschwimmen, Flossenschwimmen, Kinder, Kinder-Schwimmhilfe, Kinder-Schwimmhilfen, Kinderschwimmbrett, Trainingshilfe, Rückenschwimmhilfe, Mit, Kindern, Brett, zum, Schwimm |
| | |
| |