Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprossenwand "Fit"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613174601
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3174601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossenwand
sprossenwand

  • Schnell zum Rudergerät umfunktioniert dank Rollbrett
  • Für Vereine, kleine Sport-Studios und den privaten Einsatz
  • Multi-Sprossenwand im hochwertigen Design
  • Montage nur an tragfähigen Wänden
  • Weich gepolsterte Sitzflächen


Sport-Thieme Sprossenwand "Fit": Besonders vielseitig
Die Sprossenwand "Fit" von Sport-Thieme kommt mit einer integrierten Bank sowie Expander und einem Rollbrett. Dank des Rollbretts funktionieren Sie diese einzigartige Sprossenwand im Handumdrehen zum Rudergerät um. Einfach das Rollbrett auf die Bank setzen und das Ausdauertraining starten. Die Sitzfläche der Bank und das bewegliche Brett sind weich gepolstert und mit schwarzem Kunstleder bezogen - nicht nur praktisch, sondern auch optisch ein Hingucker.

Produktdetails:
  • Inkl. Rollbrett, Expander und Bank
  • Material Wangen und Bank: Multiplex
  • Material Sprossen: Hartholz (Esche)
  • Maße Bank (LxB): 180x35 cm
  • Farbe: Natur-Schwarz

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld; Fitnesswand
  • Wangentiefe: 10 cm
  • Wangenstärke: 3 cm
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Einsatzbereich: Gymnastikräume; Verein; Privat
  • Material Sprossen: Esche
  • Farbe: Holz-Natur; Schwarz
  • Lieferhinweis: Vormontiert
  • Material Wangen: Multiplex
  • Anzahl Sprossen: 15
  • Durchmesser je Sprosse: 30 mm
  • Abstand zwischen Sprossen: 12 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Gewicht: 32 kg
  • Höhe: 190 cm
  • Breite: 110 cm

Weitere Suchbegriffe: Rudern, Sprossenwände, Sprossenwand-Set, Set, für, Praxen, Fitnessstudio, Schule, Fitness-System, Rudergerät, mit, Expander, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Sprossen-Wand, Turngerät, Zirkeltraining, Turnen-Sprossenwände, Turnen, Kletterwand, Turngeräte, Turnwand, Kletterwände, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training, Turnen-Sprossenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 672,03*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 672,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 777,28*
€ 924,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 763,00*
€ 907,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 735,01*
€ 874,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 710,76*
€ 845,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 672,03*
€ 799,72
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.