Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompan Outdoor-Fitnessgerät "City-Bike"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613175503
Hersteller:
     Kompan
Herst.-Nr.:
     3175503
EAN/GTIN:
     4044475292931
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradtrainer
outdoor
fitness
spielplatz

  • Für Outdoorfitness-Parks, Generationenspielplätze usw.
  • Lenker ermöglicht verschiedene Handpositionen
  • Sattel mit 13 einstellbaren Höhen
  • Selbstangetriebener Motor
  • Widerstand passt sich automatisch an


Kompan Outdoor-Fitnessgerät "City-Bike": Innovativ, sicher und herausfordernd
Mit dem Kompan Outdoor-Fitnessgerät "City-Bike" trainieren die Sportler effektiv und gelenkschonend. Der tiefe Einstieg macht nicht nur das Aufsitzen angenehm, sondern sorgt dadurch auch für eine aufrechte Haltung während der Trainingseinheiten. Dadurch steht das Outdoor-Fahrrad den traditionellen Bikes in Fitness-Studios in nichts nach. Das Must-have für alle Fitness-Anlagen im Freien. Der patentierte, selbstangetriebene Elektromotor und das Getriebe ermöglichen ein besonders realistisches Radfahrerlebnis. Der Widerstand ähnelt einem automatischen Antrieb und passt sich der Tretgeschwindigkeit an. Auch lässt sich der Widerstand von jedem Anwender ganz leicht per Smartphone-App manuell in 10 Stufen (in 26 Watt-Schritten) einstellen. Obendrein liefert die App Werte wie Trittfrequenz, Kalorienverbrauch und bietet Lehr- sowie Motivationsvideos.

Produktdetails:
  • Anzahl Monteure: 1 Person
  • Gesamt-Montagezeit: 2,4 Std.
  • Erforderlicher Erdaushub: 0,34 m³
  • Betonbedarf: 0,21 m³
  • Fundamenttiefe (Standard): 80 cm
  • Q-Faktor des Fahrrads: 175 mm
  • Kurbel ist aus 18 mm Edelstahl gefertigt und verbindet die Edelstahl-Pedalarme
  • Länge Pedalarme: 170 mm
  • Pedale sind mit Standard-Fahrradbeschlägen verbunden
  • Material Rahmen: Stahl, pulverbeschichtet
  • Material Abdeckung: aus besonders robustem Lexan Copolymer EXL9330
  • Material Lenker: Aluminium mit Polyurea-Beschichtung
  • Material Sattel: Polyurethan-Gummi mit Stahleinlageplatte, die ihn mit der Sattelstütze aus Aluminium verbindet
  • Dicke der Abdeckung: 4 mm
  • Gewicht: 123 kg
  • Farbe: Grau

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Öffentlicher Spielplatz
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark; Fitness-Park
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Material: Edelstahl; Stahl, pulverbeschichtet
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Koordination; Ausdauer
  • Alter: Ab 13 Jahren
  • Max. Fallhöhe: 100 cm
  • Fallschutz: 13,90 m²
  • Aufstellmaß: 97x51x138 cm
  • Sicherheitsbereich: 397x350 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.693,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.980,76*
€ 10.687,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.908,28*
€ 10.600,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.744,96*
€ 10.406,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.693,75*
€ 10.345,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.