Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Sport Bike"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613175604
Hersteller:
     Kompan
Herst.-Nr.:
     3175604
EAN/GTIN:
     4044475292948
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradtrainer
outdoor
fitness
spielplatz

  • Für Outdoorfitness-Parks, Generationenspielplätze usw.
  • Patentierter, selbstangetriebener Elektromotor
  • Leistungsorientiertes Fahren, nach vorne geneigte Position
  • Lenker bietet Halt und ist angenehm während der Nutzung
  • Widerstand passt sich Tretgeschwindigkeit automatisch an


Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Sport Bike": Effizient, vielseitig und individuell einstellbar
Das Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Sport Bike" lässt sich auf jeden Nutzenden anpassen. Der Fahrrad-Sattel lässt sich durch einen Pop-Pin aus Edelstahl auf 13 verschiedene Höhen einstellen. Die Lenker sind so kreiert, dass mehrere Handpositionen für unterschiedliche Körperhaltungen und Fahrstile ermöglicht werden. Der selbstangetriebene Elektromotor und das Getriebe sorgen für ein realistisches Fahrerlebnis. Der Widerstand passt sich an die Tretgeschwindigkeit des Sportlers an und funktioniert wie ein automatischer Antrieb. Mittels App können die Fahrer den Widerstand aber auch manuell und schrittweise (26 W, 10 Stufen) einstellen. Hierfür einfach das Fitness-Gerät per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden und den Widerstand einstellen. Auch liefert und speichert die App Werte wie beispielsweise Kalorienverbrauch, Entfernung sowie Trittfrequenz und beinhaltet Lehr- und Motivationsvideos.

Produktdetails:
  • Anzahl Monteure: 1 Person
  • Gesamt-Montagezeit: 2,4 Std.
  • Erforderlicher Erdaushub: 0,34 m³
  • Betonbedarf: 0,21 m³
  • Fundamenttiefe (Standard): 80 cm
  • Material Rahmen: Stahl pulverbeschichtet
  • Der Sattel besteht aus Polyurethan-Gummi und ist mit einer Stahleinlageplatte versehen, die ihn mit der Sattelstütze aus Aluminium verbindet.
  • Material Abdeckung: aus besonders robustem Lexan Copolymer EXL9330
  • Material Lenker: Gegossenes Aluminiumteil mit Polyurea-Beschichtung
  • Q-Faktor des Fahrrads: 175 mm
  • Kurbel ist aus 18 mm Edelstahl gefertigt und verbindet die Edelstahl-Pedalarme
  • Länge Pedalarme: 170 mm
  • Pedale sind mit Standard-Fahrradbeschlägen verbunden
  • Dicke der Abdeckung: 4 mm
  • Gewicht: 123 kg
  • Farbe: Grau

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Öffentlicher Spielplatz
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark; Fitness-Park
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Material: Edelstahl; Stahl, pulverbeschichtet
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Koordination; Ausdauer
  • Alter: Ab 13 Jahren
  • Max. Fallhöhe: 100 cm
  • Aufstellmaß: 110x51x118 cm
  • Sicherheitsbereich: 351x410 cm
  • Fallschutz: 14,39 m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.695,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.820,61*
€ 10.496,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.795,68*
€ 10.466,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.720,89*
€ 10.377,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.695,96*
€ 10.348,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.