Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Arm-Bike"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613175705
Hersteller:
     Kompan
Herst.-Nr.:
     3175705
EAN/GTIN:
     4044475292955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradtrainer
outdoor
fitness
spielplatz

  • Fitness-Parks, inkl. Spiel-, Generationenspielplätze
  • Patentierter, selbstangetriebener Elektromotor
  • Widerstand passt sich der Tretgeschwindigkeit automatisch an
  • Sitz im 12 Grad Winkel, höhenverstellbar
  • So effektiv wie bekannte Cardiogeräte in Fitness-Studios


Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Arm-Bike": Ermöglicht allen ein effektives Outdoor-Training
Mit dem Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Arm-Bike" erhalten Sie ein Outdoor-Fahrrad mit einem innovativen, selbstangetriebenen Elektromotor und Getriebe. Das sorgt für ein realistisches Radfahrerlebnis. Die Verwendung im Sitzen sorgt für ein intensives Oberkörpertraining, Übungen im Stehen bieten ein ansprechendes Ganzkörpertraining, das alle großen Muskelgruppen einbezieht. Der Widerstand funktioniert wie ein automatischer Antrieb. Das bedeutet, er passt sich an die Geschwindigkeit der Sportler an. Auch eine individuelle Einstellung des Widerstandes ist schrittweise in 10 Stufen (26 W) mittels Smartphone App möglich. Obendrein bietet die App Werte wie die Trittfrequenz und Kalorienverbrauch oder zeigt Anwendungsbeispiele.

Produktdetails:
  • Anzahl Monteure: 1 Person
  • Gesamt-Montagezeit: 2,2 St.
  • Erforderlicher Erdaushub: 0,34 m³
  • Betonbedarf: 0,21 m³
  • Fundamenttiefe (Standard): 80 cm
  • Q-Faktor des Fahrrads: 175 mm
  • Kurbel ist aus 18 mm Edelstahl gefertigt und verbindet die Edelstahl-Pedalarme
  • Pedale sind mit Standard-Fahrradbeschlägen verbunden
  • Material Rahmen: Stahl, pulverbeschichtet
  • Material Griffe: Polyurea für einen guten Griff und angenehmen Halt
  • Material Abdeckung: aus besonders robustem Lexan Copolymer EXL9330
  • Material Sattel: Polyurethan-Gummi mit Stahleinlageplatte, die ihn mit dem Stahlrahmen verbindet
  • Dicke der Abdeckung: 4 mm
  • ø Griffe: 36 mm
  • Länge Pedalarme: 170 mm
  • Höhenverstellung Sitz: 550-620 mm
  • Griffe sind im Winkel von 30 Grad angebracht
  • Gewicht: 112 kg
  • Farbe: Grau

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Öffentlicher Spielplatz
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark; Fitness-Park
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Material: Edelstahl; Stahl, pulverbeschichtet
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Koordination; Ausdauer
  • Alter: Ab 13 Jahren
  • Aufstellmaß: 93x54x120 cm
  • Max. Fallhöhe: 62 cm
  • Sicherheitsbereich: 391x354 cm
  • Fallschutz: 13,84 m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.953,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.223,60*
€ 9.786,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.175,36*
€ 9.728,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.006,19*
€ 9.527,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.953,47*
€ 9.464,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.