Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Crosstrainer"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613175806
Hersteller:
     Kompan
Herst.-Nr.:
     3175806
EAN/GTIN:
     4044475292962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crosstrainer
Ellipsentrainer
crosstrainer

  • Für Outdoorfitness-Parks, Generationenspielplätze usw.
  • Für sicheres und gelenkschonendes Cardio-Training
  • Widerstand passt sich Tretgeschwindigkeit automatisch an
  • Extrem robuster Rahmen, widerstandsfähige Konstruktion
  • Griffe ermöglichen verschiedene Handpositionen, bieten Halt


Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Crosstrainer": Effektives Herz-Kreislauftraining
Der Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Crosstrainer" ermöglicht jeder Person, unabhängig von Alter und Trainingslevel, ein bestmögliches Herz-Kreislauf-Training. Hierbei wird die Herzschlagfrequenz während des Trainings über die erforderlichen 65 % der maximalen Herzfrequenz gehalten. Möglich macht das der sich an das Tempo anpassende Widerstand. Das verbrennt nicht nur Kalorien, sondern stärkt und formt den unteren Körper sowie den Gesäßmuskel. Der geschweißte Stahlrahmen verbindet die Vorder- und Rückseite des Crosstrainers und macht das Sportgerät besonders langlebig. Die Fußstützen bieten obendrein eine Länge von 39 cm und 15 cm Breite – so findet jede Schuhgröße Platz. Das Besondere: Die Rückseiten der Fußstützen besitzen eine spezielle schräge Fläche, wodurch die Trainierenden in eine Sprint-Position gelangen. Dadurch werden die Gesäßmuskeln, Kniesehnen und die untere Rückenmuskulatur bestmöglich und schonend trainiert.

Mittels App Trainingsergebnisse analysieren und Widerstände manuell einstellen
Per Bluetooth lässt sich der Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Crosstrainer" mit dem Smartphone der Sportler verbinden. So lässt sich nicht nur der Widerstand manuell in 10 Stufen (45–750 W) einstellen, sondern die App liefert auch Werte wie Trittfrequenz und Kalorienverbrauch. Obendrein bietet die Anwendung weitere Lehr- sowie Motivationsvideos und speichert die Live-Ergebnisse zum späteren Abgleich ab.

Produktdetails:
  • Anzahl Monteure: 2
  • Gesamt-Montagezeit: 3,8 Std.
  • Erforderlicher Erdaushub: 0,68 m³
  • Betonbedarf: 0,42 m³
  • Fundamenttiefe: (Standard) 80 cm
  • Material Abdeckung: Lexan Copolymer
  • Material Griffe: Aluminium mit Polyurea-Beschichtung
  • Dicke Abdeckung: 4 mm
  • Gewicht: 317 kg
  • Farbe: Grau

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Öffentlicher Spielplatz
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark; Fitness-Park
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Ausdauer; Kraft
  • Alter: Ab 13 Jahren
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Max. Fallhöhe: 60 cm
  • Aufstellmaß: 179x83x175 cm
  • Sicherheitsbereich: 479x383 cm
  • Fallschutz: 18,35 m²

Weitere Suchbegriffe: outdoor, fitness, Outdoor, Gym, Fitnessgeräte, Outdoorfitness, für, Profis, Outdoor-Fitness, wetterfest, Sport, Outdoor-Sport, Outdoorfitness-Gerät, Schild, Outdoor-Crosstrainer, Outdoor-Fitnessgerät, Outdoor-Fitness-Anlagen, Outdoorfitness-Park, Generationenspielplätze, Parkanlagen, Outdoorfitness-Parks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.119,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.447,47*
€ 16.002,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.383,18*
€ 15.925,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.181,83*
€ 15.686,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.119,36*
€ 15.612,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.