Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompan Outdoor-Fitness-Station "Pro 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613176001
Hersteller:
     Kompan
Herst.-Nr.:
     3176001
EAN/GTIN:
     4044475292986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ganzkörpertrainer
Geräte-Station
Kraftstation
ganzkörpertrainer

  • Für Outdoorfitness-Parks, Generationenspielplätze usw.
  • Einfache Haltegriffe stellen sicher, dass jeder die Übungen korrekt ausführen kann
  • Bank ermöglicht ein optimales Training für die Rumpf und Rückenmuskulatur durch Übungen wie Leg-Lifts und Sit-Ups
  • Die Bank ist rutschfest und bietet somit ein sicheres Training bei allen Wetterbedingungen
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Kompan Outdoor-Fitness-Station "Pro 1" Massiv, vielseitig und auch optisch ein Highlight
Die Kompan Outdoor-Fitness-Station "Pro 1" ist de ideale Kombi für ein effektives Street-Workout. Durch zusätzliche Übungsgeräte wie Schlingentrainer und Gewichte gestalten die Sportler das Training nach umfangreicher und ganz nach ihren Wünschen. Für das Training im Freien punktet die Kompan Outdoor-Fitness-Station "Pro 1" mit einer Klimmzugstange aus massivem Stahl. Dank des Durchmessers von 32 mm bietet die Stange sowohl Frauen als auch Männern einen guten Halt. Die Fitnesskombination "Pro 1" entspricht der EN16630 und ist besonders stark belastbar. Statische Belastungstests werden mit jedem Sportgerät durchgeführt. Beispielsweise wird ein, für eine Person ausgelegtes, Outdoor-Fitness-Gerät mit 420 kg Belastung getestet. Das Ergebnis: Die Kompan Outdoor-Fitness-Station "Pro 1" ist nicht nur vielseitig, sondern auch besonders sicher und belastbar.

Inkl. Informationsschild
Das Schild aus Polyamid zeigt die wichtigste Übung sowie einen QR-Code an. Scannen die Sportler diesen mit ihrem Smartphone, sehen sie animierte Anwendungsbeispiele. Auch gelangen die Sportler hierüber zur Kompan App, die weitere Übungsbeispiele und Workouts liefert.

Produktdetails:
  • Anzahl Monteure: 2
  • Gesamt-Montagezeit: 4,6 St.
  • Erforderlicher Erdaushub: 0,17 m³
  • Betonbedarf: 0,05 m³
  • Fundamenttiefe (Standard): 90 cm
  • Material Verbinder: Aluminium, das speziell für den Außenbereich und starke Beanspruchung legiert ist
  • Material Schrauben zur Befestigung der Verbinder: Edelstahl, durch Unterlegscheiben geschützt
  • Material Oberfläche: Ekogrip-Platten, die aus 15 mm Polyethylen mit einer 3 mm dicken Deckschicht aus thermoplastischem Gummi bestehen
  • Material Klimmzugstangen: feuerverzinkte Stahlstangen
  • Material Pfosten: vorverzinkter Kohlenstoffstahl, pulverbeschichte
  • Klimmzugstange øxL: 0,32x138 cm
  • ø Pfosten: 101,6x2 mm
  • Gewicht: 159 kg
  • Farbe: Grau

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Öffentlicher Spielplatz
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Calisthenics; Fitness-Park
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Koordination; Kraft
  • Alter: Ab 13 Jahren
  • Max. Anzahl der Benutzer: 3
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Aufstellmaß: 316x230x240 cm
  • Max. Fallhöhe: 133 cm
  • Sicherheitsbereich: 613x529 cm
  • Fallschutz: 32,43 m²

Weitere Suchbegriffe: outdoor, fitness, Turnreckstange, Outdoor, Gym, Fitnessgeräte, Outdoorfitness, Outdoor-Fitness, Sport, Bank, Outdoorfitness-Gerät, Schild, Outdoor-Fitnessgerät, Kompan, Outdoor-Fitness-Anlagen, Outdoorfitness-Park, Generationenspielplätze, Parkanlagen, Sit-up, Outdoorfitness-Parks, Fitnesskombination, Reckstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.751,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.982,50*
€ 3.549,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.949,29*
€ 3.509,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.847,10*
€ 3.388,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.793,74*
€ 3.324,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.751,22*
€ 3.273,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.