Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Dip-Bank"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613176304
Hersteller:
     Kompan
Herst.-Nr.:
     3176304
EAN/GTIN:
     4044475293037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dipsbarren
outdoor
fitness
Dips

  • Für Outdoorfitness-Parks, Parkanlagen
  • Abgerundete Ecken bieten ein sicheres Trainingserlebnis
  • Training bei jedem Wetter möglich
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Dip-Bank": Für jedes Trainingslevel geeignet
Das Outdoor-Fitnessgerät "Dip-Bank" aus dem Hause Kompan bietet Stangen, die als Griffe für die Übungen fungieren. Diese feuerverzinkten Stahlgriffe kommen mit einem ø von 38 mm. Dadurch lassen sie sich besonders gut greifen und unterstützen die Handgelenke während des Trainings bestmöglich. Für einen besonders hohen Sicherheitsstandard sorgen die Belastungstests, die jedes Kompan Produkt nach Herstellung durchläuft. Bei solch einem Belastungstest wird beispielsweise ein Sportgerät, welches für einen Benutzer geeignet ist, mit 420 kg belastet.

Für leichte Verständlichkeit: Inkl. Hinweisschild
Damit auf den ersten Blick ersichtlich ist, für welche Übungen sich das Outdoor-Fitnessgerät eignet, wird ein Hinweisschild mit Anwendungsbeispielen mitgeliefert. Das Schild aus Polyamid liefert nicht nur Anwendungsbeispiele, sondern auch einen QR-Code. Scannen die Sportler diesen mit dem Handy ein, gelangen sie zu animierten Übungsbeispielen sowie zur Kompan App. Die App enthält weitere Workouts und Beispiele für effektive Trainingseinheiten.

Produktdetails:
  • Anzahl Monteure: 2
  • Gesamt-Montagezeit: 2,6 Std.
  • Erforderlicher Erdaushub: 0,11 m³
  • Betonbedarf: je nach Oberflächenmaterial
  • Fundamenttiefe (Standard): 90 cm
  • Material Pfosten: vorverzinkter Kohlenstoffstahl, pulverbeschichtet
  • Material Verbinder: Aluminium, das speziell für den Außenbereich und starke Beanspruchung legiert ist
  • Material Schrauben zur Befestigung der Verbinder: Edelstahl, durch Unterlegscheiben geschützt
  • ø Pfosten: 101,6x2 mm
  • Gewicht: 66 kg
  • Farbe: Grau

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Öffentlicher Spielplatz
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Calisthenics; Fitness-Park
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Max. Anzahl der Benutzer: 2
  • Trainingsschwerpunkt: Koordination; Kraft
  • Alter: Ab 13 Jahren
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Aufstellmaß: 195x53x73 cm
  • Max. Fallhöhe: 73 cm
  • Sicherheitsbereich: 495x351 cm
  • Fallschutz: 17,38 m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.306,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,21*
€ 1.725,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.437,40*
€ 1.710,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,96*
€ 1.640,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,69*
€ 1.596,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,31*
€ 1.554,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.