Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Push Up & Pull Up"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613177206
Hersteller:
     Kompan
Herst.-Nr.:
     3177206
EAN/GTIN:
     4044475293068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piktogramme Drücken
Türschilder drücken
Piktogramme Ziehen
Türschilder ziehen

  • Für Öffentliche Bereiche, Parks und Fitnessanlagen
  • Besonders witterungsbeständige Konstruktion
  • Griffe in 4 unterschiedlichen Höhen: 48, 76, 104 und 132 cm
  • Ideal für Street-Workout geeignete, eine Mischung aus Leichtathletik, Calisthenics und Co
  • Perfekt für Anfänger und Fortgeschrittene


Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Push Up & Pull Up": Für Trainierende jeder Altersklasse und jedes Trainingslevels
Das Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Push Up & Pull Up" lässt sich dank 4 unterschiedlich hohen Griffen im Schwierigkeitsgrad variieren und auch die Körpergröße spielt dadurch keine Rolle – jeder kann die Griffe gut erreichen oder die Füße darauf platzieren.

Stark belastbar, effizient und langlebig
Das Outdoor-Fitnessgerät "Push Up & Pull Up" von Kompan komplimentiert Ihren Fitness-Park. Die nach DIN EN16630 gefertigte Anlage wurde, wie alle Fitnessprodukte von Kompan, strengen Belastungstests unterzogen – Sicherheit steht hier an erster Stelle. Die Anlage ist für 1 Person ausgelegt, bedeutet, dass die Outdoor-Fitness-Station mit 420 kg Belastung getestet ist.

Schild mit weiteren Informationen für fehlerfreie Ausführungen
Das Hinweisschild aus Polyamid zeigt den Sportinteressierten die wichtigste Übung auf einen Blick und bildet zudem einen QR-Code ab. Hierüber gelangen Sie zur animierten Darstellung der Übung sowie zur Kompan App. Laden sich die Nutzer diese herunter, erhalten sie weitere Workout-Beispiele.

Produktdetails:
  • Anzahl Monteure: 2
  • Gesamt-Montagezeit: 2,7 Std.
  • Erforderlicher Erdaushub: 0,05 m³
  • Betonbedarf: 0,02 m³
  • Fundamenttiefe (Standard): 85 cm
  • Material Pfosten: Kohlenstoffstahl, vorverzinkt und pulverbeschichtet
  • Material Verbinder: Aluminium, das speziell für den Außenbereich und starke Beanspruchung legiert ist
  • Material Schrauben zur Befestigung der Verbinder: Edelstahl, durch Unterlegscheiben geschützt
  • ø Pfosten: 101,6x2 mm
  • Gewicht: 65 kg
  • Farbe: Grau

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Öffentlicher Spielplatz
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Calisthenics; Fitness-Park
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Koordination; Ausdauer; Kraft
  • Alter: Ab 13 Jahren
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Max. Fallhöhe: 133 cm
  • Aufstellmaß: 119x12x240 cm
  • Sicherheitsbereich: 418x310 cm
  • Fallschutz: 12,96 m²

Weitere Suchbegriffe: türschilder drücken silber, piktogramme drücken, Fitnessstation, outdoor, fitness, Turnreckstange, Outdoor, Gym, Fitnessgeräte, Outdoorfitness, Hangelleiter, Hangelgerüst, Fitnessstationen, Outdoor-Fitness, Sport, Outdoor-Sport, Outdoorsport, Hangelgerüste, Hangeln, Outdoorfitness-Gerät, Schild, Outdoor-Gymnastikmatte, Outdoor-Fitnessgerät, Kompan, Outdoor-Fitness-Anlagen, Barren, Outdoor-Barren, Parkanlagen, Outdoorfitness-Parks, Hangelstrecke, Strecke, zum, Outdoorstation, Push, und, Pull, Reckstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.301,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,35*
€ 1.721,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,96*
€ 1.700,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,45*
€ 1.629,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,41*
€ 1.589,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,56*
€ 1.548,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.