Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompan Outdoor-Fitness-Station "Pull Up Pro"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613177509
Hersteller:
     Kompan
Herst.-Nr.:
     3177509
EAN/GTIN:
     4044475293075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ganzkörpertrainer
Geräte-Station
Kraftstation
ganzkörpertrainer

  • Für Parks, Outdooranlagen, Fitnessparks
  • Besonders witterungsbeständige Konstruktion
  • Inkl. Infoschild aus Polyamid, zeigt die wichtigste Übung und einen QR-Code, der weitere Übungen liefert und die Nutzer zur Kompan App leitet
  • Klimmzugstange ist in der Höhe von 233 cm angebracht
  • Leiter bietet 6 horizontale Stangen mit jeweils 38 cm Abstand


Kompan Outdoor-Fitness-Station "Pull Up Pro": Vielseitig und langlebig
Mit der Kompan Outdoor-Fitness-Station "Pull Up Pro" lassen sich verschiedenste Übungen wie Handstand, Liegestütze, Bulgarian Split, Kniebeugen, Klimmzüge sowie unterschiedlichste Übungen für den Bauch oder zum Dehnen durchführen. Die vertikale Leiter dient als Stütze und sorgt für unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Auch dient sie als Aufstiegshilfe, um die Klimmzugstange zu erreichen.
Die Kompan Outdoor-Fitness-Station "Pull Up Pro" entspricht der DIN EN16630. Für besonders hohe Sicherheit wird die Station, nach Herstellung, statischen Belastungstests unterzogen, wo dynamische Faktoren sowie Sicherheitsfaktoren zu der spezifizierten Belastung von 78 kg pro Benutzer hinzugefügt werden. Bedeutet: Ein Outdoor-Gerät, welches für 1 Benutzer ausgelegt ist, wird mit 420 kg Belastung getestet.

Produktdetails:
  • Anzahl Monteure: 2
  • Gesamt-Montagezeit: 3,2 Std.
  • Erforderlicher Erdaushub: 0,09 m³
  • Betonbedarf: 0,03 m³
  • Fundamenttiefe: (Standard) 90 cm
  • Material Stangen: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Pfosten: Kohlenstoffstahl, vorverzinkt und pulverbeschichtet
  • Material Verbinder: Aluminium, das speziell für den Außenbereich und starke Beanspruchung legiert ist
  • Material Schrauben zur Befestigung der Verbinder: Edelstahl, durch Unterlegscheiben geschützt
  • ø Pfosten: 101,6x2 mm
  • ø Stangen: 32 mm
  • Höhe Klimmzugstange: 233 cm
  • Abstand zwischen den Stangen der Leiter: 38 cm
  • Gewicht: 105 kg
  • Farbe: Grau

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Öffentlicher Spielplatz
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Calisthenics; Fitness-Park
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Max. Anzahl der Benutzer: 2
  • Trainingsschwerpunkt: Koordination; Ausdauer; Kraft
  • Alter: Ab 13 Jahren
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Max. Fallhöhe: 133 cm
  • Aufstellmaß: 274x12x240 cm
  • Sicherheitsbereich: 571x310 cm
  • Fallschutz: 17,67 m²

Weitere Suchbegriffe: Fitnessstation, outdoor, fitness, Turnreckstange, Outdoor, Gym, Fitnessgeräte, Outdoorfitness, Hangelleiter, Hangelgerüst, Fitnessstationen, Outdoor-Fitness, Sport, Outdoor-Sport, Outdoorsport, Hangelgerüste, Hangeln, Outdoorfitness-Gerät, Schild, Outdoor-Gymnastikmatte, Outdoor-Fitnessgerät, Kompan, Outdoor-Fitness-Anlagen, Barren, Outdoor-Barren, Parkanlagen, Outdoorfitness-Parks, Hangelstrecke, Strecke, zum, Outdoorstation, Push, und, Pull, Reckstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.680,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.871,02*
€ 2.226,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.860,90*
€ 2.214,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,57*
€ 2.124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.738,48*
€ 2.068,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.680,85*
€ 2.000,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.