Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schrägbank für Sprossenwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613179101
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3179101
EAN/GTIN:
     04044475250252
Suchbegriffe:
Multibank
Multifunktionsbank
Schrägbank
Trainingsbank

  • Für Schulen, Vereine, Studios und alle Sprossenwandbesitzer
  • Angenehme, sanfte Polsterung
  • Bei Nichtgebrauch vertikal einhängen und platzsparend lagern
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schrägbank für Sprossenwand: Einhängen und loslegen
Die Sport-Thieme Schrägbank für Sprossenwand dient als Schrägbank, Rückenpolster, Hantelbank oder als Liegefläche für Bauchübungen. Verschiedene Übungen sind möglich: Beinheber (vertikale Einhängung), Sit-Ups, Trainingsbank für Bankdrücken u. v. m. An der Unterseite ist ein rundes Holzpolster angebracht, um eine bestmögliche Bodenablage zu gewährleisten. Die Schrägbank verwandelt Ihre Sprossenwand im Handumdrehen in ein vielseitiges Trainingsgerät.

Produktdetails:
  • Material Bezug: Kunstleder mit Schaum (T25/42) zur Polsterung
  • Material Brett: Holz, 24 mm stark

  • Einsatzbereich: Schule; Gymnastikräume; Verein; Privat
  • Sprossenwandausführung: Zubehör
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Maße: 140x35x8cm
  • Gewicht: 9 kg
  • Farbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Universalbank, Zirkeltrainings-Geräte, Muskelaufbau, Sprossenwand, multibank, Sprossenwände, Schrägbänke, Zubehör, Sprossenwandzubehör, Polster, für, Sprossenwandaufsatz, Schränkbank, Sprossenwandzubhör, Oberkörpertrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.