Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditech Therapieliege "Vario Vojta XL" Atoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613181108
Hersteller:
     Meditech
Herst.-Nr.:
     3181108
EAN/GTIN:
     04044475287555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege

  • Sicherer Stand: Stabiles Untergestell mit großen Stellfüßen
  • Rädergestell – einfach zu bewegen
  • Komfortabel: Elektrische Höhenverstellung mit Handschalter
  • Sicherheitsbox und integrierte Sicherheit (Doppeltipptechnik)
  • Widerstandsfähiger Bezug aus pflegeleichtem Kunstleder


Meditech Therapieliege "Vario Vojta XL": Ergonomisch und sicher arbeiten
Die Therapieliege "Vario Vojta XL" von Meditech steht auf einem sehr stabilen Untergestell mit Standfüßen. Die Behandlungsliege bewegen Sie bei Bedarf mit dem Rädergestell, das nicht für den Patiententransport ausgelegt ist. Die Höhe verstellen Sie elektrisch mit einem Handschalter. Die Höhenverstellung reicht von ca. 45-93 cm. Außerdem verfügt die elektrisch höhenverstellbare Liege über eine Sicherheitsbox und integrierter Sicherheit (Doppeltipptechnik).

Meditech Therapieliege "Vario Vojta XL": Pflegeleichter Bezug
Die Liegefläche der Therapieliege "Vario Vojta XL" von Meditech bietet viel Platz für Lagerungstechniken nach Vojta/Bobath. Ein Qualitätsmerkmal ist neben der Verarbeitung und Funktionalität der hochwertige Bezug aus Skai-Kunstleder aus 100 % Vinyl. Der Bezug ist „easy-to-clean“ – leicht zu reinigen und dabei desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig.

Produktdetails:
  • Material Gestell: Vierkant-Stahl, weiß pulverbeschichtet RAL 9010
  • Material Bezug: Skai-Kunstleder (Vinyl)
  • Maße (LxBxH): 200x140x45-93 cm
  • Elektrische Höhenverstellung von ca. 45-93 cm
  • Inkl. Sicherheitsbox und integrierter Sicherheit (Doppeltipptechnik),
  • Liegefläche: 200x140 cm
  • Belastbar bis 200 kg
  • Gewicht: 90 kg
  • Farbe: Bezug optional Atoll oder Limone

Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
Atoll
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, meditech therapieliege, massage liege, Therapieliegen, Bobath-Therapie, Bobath, höhenverstellbar, höhenverstellbare, elektronische, höhenverstellung, Vojta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.457,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.755,27*
€ 3.278,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.726,99*
€ 3.245,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.594,85*
€ 3.087,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.521,35*
€ 3.000,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.457,60*
€ 2.924,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meditech
3181111
ab € 2.449,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.