Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Loop-Band "Resistance" XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613181531
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3181531
EAN/GTIN:
     04044475280808
Suchbegriffe:
Fitnessband Loop
Fitnessband Schlaufe
Fitnessbandring
Fitnessbandschlaufe

  • Trainiert Bauch, Beine, Rücken, Schulter und Arme
  • Unterschiedliche Stärken für jedes Trainingsniveau
  • Unterstützt bei Fitnessübungen
  • Besonders hygienisch: Waschbar bei 60 °C
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Loop-Band "Resistance": Macht den Körper fit!
Das Sport-Thieme Loop-Band "Resistance" ist reißfest, dehnbar und äußerst flexibel zugleich. Mit der Länge von 32 cm (ungedehnter Zustand) sind mit dem Widerstandsband viele Übungen wie Rudern, Schulter-Stretches und Beinheben möglich. Zudem ist das Band als Unterstützung bei Klimmzügen und Squats sowie als zusätzlicher Widerstand bei Liegestützen einsetzbar. Dank des rutschfesten Materials verrutscht das Fitnessband beim Training nicht. Zeitgleich ist das Material weich und beugt damit eine Strapazierung der Haut vor.
Das gezielte Training kann nicht nur die Körperhaltung verbessern, sondern auch die Flexibilität von Gelenken und Muskeln. Das Sport-Thieme Loop-Band "Resistance" ist damit besonders für Menschen, die im Alltag viel sitzen und dadurch unter muskulären Verspannungen im Nacken und Rücken leiden, empfehlenswert. Die Widerstandsbänder sind bei 60 °C mit handelsüblichen Waschmitteln waschbar.

Zugstärke der Fitnessbänder:
  • S: 10 kg
  • M: 15 kg
  • L: 20 kg
  • XL: 30 kg

Produktdetails:
  • Material: 39 % Nylon, 35 % Polyester, 26 % Latex
  • Maße (LxB): ca. 32x5 cm
  • Gewicht: 33 g (S, M), 38,5 g (L), 44 g (XL)

  • Material: Latex; Polyster; Nylon
  • Breite: 5 cm
  • Länge: 32 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
XL
Weitere Suchbegriffe: Fitnessbandschleife, fitnessband loop, Dehnen, Ganzkörpertrainer, Fitness-Ganzkörpertrainer, Ganzkörper, Workout, Rubberband, Rubberbänder, loop, band, loopbänder, bänder, Training, Ganzkörpertraining, zum, dehnen, Mini, Band, Miniband, Rubber, Rubberbands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3181528
ab € 5,36*
Ähnlich
Sport-Thieme
3181515
ab € 5,35*
Ähnlich
Sport-Thieme
3181502
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.