Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Loop-Bänder-Set "Resistance"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613181544
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3181544
EAN/GTIN:
     04044475280815
Suchbegriffe:
Fitnessbänder im Set
Spiele-Sets
spiele sets

  • Trainiert Bauch, Beine, Rücken, Schulter und Arme
  • Unterschiedliche Stärken für jedes Trainingsniveau
  • Unterstützt bei Fitnessübungen
  • Für Allergiker geeignet
  • Besonders hygienisch: Waschbar bei 60 °C


Sport-Thieme Loop-Bänder-Set "Resistance": Macht den Körper fit!
Das Sport-Thieme Loop-Bänder-Set "Resistance" ist reißfest, dehnbar und äußerst flexibel zugleich. Mit der Länge von 32 cm (ungedehnter Zustand) sind mit dem Widerstandsband viele Übungen wie Rudern, Schulter-Stretches und Beinheben möglich. Zudem ist das Band als Unterstützung bei Klimmzügen und Squats sowie als zusätzlicher Widerstand bei Liegestützen einsetzbar. Dank des rutschfesten Materials verrutscht das Fitnessband beim Training nicht. Zeitgleich ist das Material weich und beugt damit eine Strapazierung der Haut vor.
Das gezielte Training kann nicht nur die Körperhaltung verbessern, sondern auch die Flexibilität von Gelenken und Muskeln. Das Sport-Thieme Fitnessband "Loop Resistance" ist damit besonders für Menschen, die im Alltag viel sitzen und dadurch unter muskulären Verspannungen im Nacken und Rücken leiden, empfehlenswert. Die Widerstandsbänder sind bei 60 °C mit handelsüblichen Waschmitteln waschbar.

Zugstärke der Loop-Bänder:
  • S: 10 kg
  • M: 15 kg
  • L: 20 kg
  • XL: 30 kg

Produktdetails:
  • Material: 39 % Nylon, 35 % Polyester, 26 % Latex
  • Maße (LxB): ca. 32x5 cm
  • Gewicht: 33 g (S, M), 38,5 g (L), 44 g (XL)

Set-Bestandteile:
  • 1x S
  • 1x M
  • 1x L
  • 1x XL

  • Material: Latex; Polyster; Nylon
  • Breite: 5 cm
  • Länge: 32 cm

Weitere Suchbegriffe: Fitnessbänder, Fitnessband, Ganzkörpertrainer, Widerstandsband, Ganzkörper, Workout, Widerstandsbänder, Loopband, loop, band, loopbänder, bänder, Fitnessband-Set, Fitnessband-Sets, Trainer, Training, Set, Fitnessbänder-Set, Fitnessbänder-Sets, Widerstandsband-Set, Widerstandsband-Sets, Ganzkörpertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 3,6775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,88*
€ 29,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,46*
€ 29,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,06*
€ 26,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,39*
€ 21,88
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,94*
€ 21,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,71*
€ 17,50
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.