Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluid Rudergerät "Evolution Series E350"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613182404
Hersteller:
     Fluid
Herst.-Nr.:
     3182404
EAN/GTIN:
     4044475283106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Rudergerät
Rudermaschine
rudergerät

  • LCD-Display mit Bluetooth-Empfänger
  • Platzsparend vertikal verstaubar
  • Variable Intensität durch regelbaren Wasserwiderstand
  • Für alle Fitnesslevel und Altersgruppen
  • Sitz auf Bürostuhlhöhe für ein bequemes Auf- und Absteigen


Fluid Rudergerät "Evolution Series E350": Profi-Gerät mit 2-Kammer-System
Das Fluid Rudergerät "Evolution Series E350" ist aus einem robusten Stahlrahmen und einer leichtgängigen Aluminium-Schiene gefertigt. Der Wassertank besteht aus einer aktiven und einer passiven Kammer. Der Sportler oder die Sportlerin trainiert dabei immer nur gegen den Wasserwiderstand in der aktiven Kammer. Das restliche Wasser verbleibt in der passiven Kammer. Wechseln Sie zwischen den insgesamt 10 Widerstandsstufen über den Bedienhebel am Wassertank, wird Wasser über integrierte Schleusen von der passiven in die aktive Kammer geleitet oder umgekehrt. Je größer die Wassermenge in der aktiven Kammer, desto größer der Widerstand. Der Trainingscomputer zeigt zudem die Anpassung des Wasserwiderstands dank Bluetooth an und bezieht diese in die Berechnung der Trainingsdaten ein. Die vertikale Stellfläche beträgt 185 cm. Das Dyneema-Kabel ist zudem besonders widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, UV-Licht und Chemikalien.

Trainingscomputer:
  • Herzfrequenz (optionaler Brustgurt mit 5,3 kHz-Technologie erforderlich)
  • Brustgurtempfänger (optionaler Brustgurt mit 5,3 kHz-Technologie erforderlich)
  • Quick Start

Kompatible Herzfrequenzsensoren (Auswahl):
  • Polar: H9, H10, OH1
  • Garmin HRM-Dual
  • iGPSPORT HR60
  • Scosche: Rhythm+ Heart Rate Monitor Armband
  • CHILEAF CL800
  • Power Labs Heart Rate Monitor Chest Strap
  • Bestart Bluetooth Heart Rate Monitor and Sensor with Chest Strap
Wichtig: Horizon Bluetooth Brustgurte sind nicht kompatibel.

  • Einsatzbereich: Professionell
  • Antriebssystem: Riemenantrieb
  • Bremssystem: Wasserwiderstand
  • Stromversorgung: Batteriebetrieb
  • Widerstandseinstellung: Tasten
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Widerstandssystem: Wasserwiderstand
  • Ruderbewegung: Seilzugtechnik
  • Belastungsbandbreite: 10 Stufen
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 120 kg; Geräte bis 140 kg; Geräte bis 150 kg; Geräte bis 130 kg
  • Material: Stahl; Aluminium
  • Gerätegewicht: 54 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 212x81x102 cm
  • Sitzhöhe: 50 cm
  • Trainingscomputer: Trainingszeit; Ruderschläge/Minute; Distanz; 500 Meter-Zeit; Herzfrequenz; Widerstandsstufe; Grafische Leistungskurve
  • Ausstattung: Verstellbare Pedalriemen mit Schnellverschluss; Ergonomisch geformter Sitz; Transportrollen; Ergonomischer Griff

Weitere Suchbegriffe: Trainingsgerät, Ruder-Gerät, Ruderzug, Trainingsgeräte, Professionelles, Professionelle, Cardiogeräte, Ruder-Geräte, Fitnessgeräte, Ruder, Ergometer, Ruder-Ergometer, Rower, Ganzkörpertrainer, Rudertrainer, Oberkörpertrainer, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.515,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.741,51*
€ 3.262,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.719,52*
€ 3.236,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.618,03*
€ 3.115,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.562,28*
€ 3.049,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.515,49*
€ 2.993,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.